LED道路灯・電球色

LED道路灯・電球色 - 東芝ライテックLED道路灯・電球色 - 東芝ライテックLED道路灯・電球色 - 東芝ライテックLED道路灯・電球色 - 東芝ライテックLED道路灯・電球色 - 東芝ライテック

一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。
マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。
直線・長円ポール両方に対応
重耐塩形
電源内蔵
IP66 防塵・耐水形
-40℃~50℃で使用可能

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色電球色(3000K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68886469BRP71170WW51W2DM51.0(100V)51.0(200V)51.0(242V)137.2(100V) 137.2(200V) 137.2(242V)7000
252,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68886478BRP71188WW68W2DM68.0(100V)68.0(200V)68.0(242V)129.4(100V) 129.4(200V) 129.4(242V)8800
267,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68886487BRP712110WW82W2DM82.0(100V)82.0(200V)82.0(242V)134.1(100V) 134.1(200V) 134.1(242V)11000
297,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68886496BRP712154WW115W2DM115.0(100V)115.0(200V)115.0(242V)133.9(100V) 133.9(200V) 133.9(242V)15400
342,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
68886505BRP712174WW144W2DM144.0(100V)144.0(200V)144.0(242V)120.8(100V) 120.8(200V) 120.8(242V)17400
372,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする