東芝ライテック
センサ無LED防犯灯
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。
夜の暮らしを光が守ります。
材質
本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル
幅(mm)
92
質量(kg)
0.65
色
本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ
周波数(Hz)
50/60
使用温度範囲
-20℃~35℃
定格電圧(V)
100
相関色温度(K)
3000
平均演色評価数
Ra:80
保護等級
IP44
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
色(マンセル値)
5Y/9.3/0.5相当
光色
電球色
調光方式
不可
カテゴリー
防犯灯
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力容量
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68910969
LEDK-78928L-LS1
電力会社申請:7.0VA クラスA/8m クラスB+/15m クラスB/15m
6.3(100V)
92(100V)
70(100V)
580
¥
14,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68910978
LEDK-78928LP-LS1
電力会社申請:7.2VA クラスA/8m クラスB+/15m クラスB/15m
6.6(100V)
87.8(100V)
72(100V)
580
¥
16,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68910987
LEDK-78930L-LS1
電力会社申請:9.4VA クラスA/13m クラスB+/25m クラスB/25m
8.9(100V)
98.8(100V)
94(100V)
880
¥
31,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68910996
LEDK-78930LP-LS1
電力会社申請:9.6VA クラスA/13m クラスB+/25m クラスB/25m
9.2(100V)
95.6(100V)
96(100V)
880
¥
34,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください