東芝ライテック
LED電球
配光角約220・約260度タイプ
全長(mm)
115
質量(g)
111
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
60
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
9.3(100V)
全光束(Lm)
1160
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.7(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
160(100V)
光束(Lm)
1160
配光角度(°)
220
光色
電球色(2700K Ra:80)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887196
LDA9L-G/80W/2
¥
7,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください