東芝ライテック
LED電球ボール電球形
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外形寸法(mm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887388
LDG11L-G/100W/2
127
111
95
11.0(100V)
1340
¥
7,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887397
LDG11N-G/100W/2
127
111
95
11.0(100V)
1340
¥
7,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887406
LDG4L-G/G70/40W/2
100
56
70
3.7(100V)
410
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887415
LDG4N-G/G70/40W/2
100
56
70
3.5(100V)
410
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887431
LDG6L-G/60W/2
127
108
95
6.4(100V)
730
¥
4,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887440
LDG6N-G/60W/2
127
108
95
6.4(100V)
730
¥
4,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください