東芝ライテック
LED電球一般電球形
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度
断熱材施工器具対応
密閉形器具対応
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
配光角度(°)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外形寸法(mm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68887449
LDT11L-G/S/80W/2
130
91
50
10.5(100V)
1400
¥
9,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887458
LDT4L-G/S/40W/2
108
49
40
4.4(100V)
485
¥
4,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887467
LDT4N-G/S/40W/2
108
49
40
4.4(100V)
485
¥
4,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887476
LDT7L-G/S/60W/2
108
51
40
6.8(100V)
810
¥
7,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68887485
LDT7N-G/S/60W/2
108
51
40
6.8(100V)
810
¥
7,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください