東芝ライテック
LEDユニットフラット形1200
LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1200
全長(mm)
30
質量(g)
300
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
205
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1a
定格消費電力(W)
8.9(100V)
グローブ種別
クリヤー一部拡散
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
145(100V)
配光角度(°)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880090
LDF9NHGX/C20/12/2
1330
昼白色
149.4(100V)
1330
昼白色(5000K Ra:83)
¥
9,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68880099
LDF9WWHGXC20/12/2
1260
温白色
141.5(100V)
1260
温白色(3500K Ra:83)
¥
9,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください