曜日別特売

LEDユニットフラット形1700

LEDユニットフラット形1700 - 東芝ライテック

LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700

全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)13.0(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)配光角度(°)160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68880108LDF13NHGXC20/17/21880昼白色144.6(100V)1880昼白色(5000K Ra:83)
9,700
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
68880117LDF13WWHGXC20/17/21790温白色137.6(100V)1790温白色(3500K Ra:83)
9,700
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする