東芝ライテック
LEDユニットフラット形400防水
LEDユニットフラット形 防水形 Φ96/クラス400
全長(mm)
36
質量(g)
125
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
96
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1a
定格消費電力(W)
3.4(100V)
全光束(Lm)
410
グローブ種別
樹脂乳白
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
58(100V)
光束(Lm)
410
配光角度(°)
160
光色
電球色(2700K Ra:83)
省エネ基準達成率(%)
1.22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880126
LDF3L-H-GX/W4/2
¥
8,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください