東芝ライテック
LEDユニットフラット形500Φ75
LEDユニットフラット形 Φ75/クラス500
全長(mm)
40
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
75
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1
定格消費電力(W)
4.0(100V)
全光束(Lm)
580
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
145(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
68(100V)
光束(Lm)
580
配光角度(°)
100
光色
白色(4000K Ra:93)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880135
LDF4W-HGX/C7/5/2
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください