東芝ライテック
LEDユニットフラット形700Φ75
LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700
全長(mm)
40
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
75
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1
定格消費電力(W)
5.8(100V)
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
白色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
100(100V)
光色
白色(4000K Ra:93)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880160
LDF6W-WGX/C7/7/2
74
800
137.9(100V)
800
40
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68880151
LDF6W-HGX/C7/7/2
72
850
146.5(100V)
850
100
¥
6,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください