東芝ライテック
LEDユニットフラット形700調光
【専用調光器対応】 LEDユニットフラット形 Φ75/クラス700
全長(mm)
38
質量(g)
130
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
75
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1
定格消費電力(W)
6.7(100V)
全光束(Lm)
760
グローブ種別
樹脂乳白
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.4(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
101(100V)
光束(Lm)
760
配光角度(°)
100
光色
白色(4000K Ra:93)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880169
LDF7W-HGX/C7/D7/2
¥
7,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください