曜日別特売

TENQOO非常灯20形埋込W220

TENQOO非常灯20形埋込W220 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W220 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W220 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W220 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W220 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W220 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W220 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形埋込W220 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

用途水平天井取付専用適合連結金具:C-153N(一般光源側のみ)材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)244厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.3本体/白、LEDバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)220調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー下面開放器具併用形非常灯内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68902386LEKRS222084D-LS97.1(100V)7.2(200V)7.3(242V)102.8(100V) 101.3(200V) 100(242V)LEERS-22203-LS9、LEEM-20083D-0177(100V) 42(200V) 36(242V)730
76,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902395LEKRS222084L-LS97.1(100V)7.2(200V)7.3(242V)95.7(100V) 94.4(200V) 93.1(242V)LEERS-22203-LS9、LEEM-20083L-0177(100V) 42(200V) 36(242V)680
76,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902411LEKRS222084N-LS97.1(100V)7.2(200V)7.3(242V)107(100V) 105.5(200V) 104.1(242V)LEERS-22203-LS9、LEEM-20083N-0177(100V) 42(200V) 36(242V)760
76,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902420LEKRS222084W-LS97.1(100V)7.2(200V)7.3(242V)100(100V) 98.6(200V) 97.2(242V)LEERS-22203-LS9、LEEM-20083W-0177(100V) 42(200V) 36(242V)710
76,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902429LEKRS222084WW-LS97.1(100V)7.2(200V)7.3(242V)97.1(100V) 95.8(200V) 94.5(242V)LEERS-22203-LS9、LEEM-20083WW-0177(100V) 42(200V) 36(242V)690
76,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902438LEKRS222164D-LS913.1(100V)13.2(200V)13.3(242V)108.3(100V) 107.5(200V) 106.7(242V)LEERS-22203-LS9、LEEM-20163D-01138(100V) 73(200V) 63(242V)1420
78,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902447LEKRS222164L-LS913.1(100V)13.2(200V)13.3(242V)102.2(100V) 101.5(200V) 100.7(242V)LEERS-22203-LS9、LEEM-20163L-01138(100V) 73(200V) 63(242V)1340
78,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902456LEKRS222164N-LS913.1(100V)13.2(200V)13.3(242V)113.7(100V) 112.8(200V) 112(242V)LEERS-22203-LS9、LEEM-20163N-01138(100V) 73(200V) 63(242V)1490
78,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902465LEKRS222164W-LS913.1(100V)13.2(200V)13.3(242V)106.8(100V) 106(200V) 105.2(242V)LEERS-22203-LS9、LEEM-20163W-01138(100V) 73(200V) 63(242V)1400
78,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902481LEKRS222164WW-LS913.1(100V)13.2(200V)13.3(242V)103.8(100V) 103(200V) 102.2(242V)LEERS-22203-LS9、LEEM-20163WW-01138(100V) 73(200V) 63(242V)1360
78,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする