曜日別特売

TENQOO非常灯20形直付230

TENQOO非常灯20形直付230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯20形直付230 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.7本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
入力電流(mA)
型式承認番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68902666LEKTS223084D-LS97.1(100V)7.2(200V)7.3(242V)111.2(100V) 109.7(200V) 108.2(242V)LEETS-22302-LS9、LEEM-20083D-0177(100V) 42(200V) 36(242V)3AE-1054、LALE-023
70,300
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
68902675LEKTS223084L-LS97.1(100V)7.2(200V)7.3(242V)102.8(100V) 101.3(200V) 100(242V)LEETS-22302-LS9、LEEM-20083L-0177(100V) 42(200V) 36(242V)3AE-1054、LALE-023
70,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902700LEKTS223084W-LS97.1(100V)7.2(200V)7.3(242V)107(100V) 105.5(200V) 104.1(242V)LEETS-22302-LS9、LEEM-20083W-0177(100V) 42(200V) 36(242V)3AE-1054、LALE-023
70,300
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
68902709LEKTS223084WW-LS97.1(100V)7.2(200V)7.3(242V)104.2(100V) 102.7(200V) 101.3(242V)LEETS-22302-LS9、LEEM-20083WW-0177(100V) 42(200V) 36(242V)3AE-1054、LALE-023
70,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902718LEKTS223164D-LS913.1(100V)13.2(200V)13.3(242V)116.7(100V) 115.9(200V) 115(242V)LEETS-22302-LS9、LEEM-20163D-01138(100V) 73(200V) 63(242V)3AE-1054、LALE-023
72,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902727LEKTS223164L-LS913.1(100V)13.2(200V)13.3(242V)109.9(100V) 109(200V) 108.2(242V)LEETS-22302-LS9、LEEM-20163L-01138(100V) 73(200V) 63(242V)3AE-1054、LALE-023
72,300
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
68902745LEKTS223164W-LS913.1(100V)13.2(200V)13.3(242V)115.2(100V) 114.3(200V) 113.5(242V)LEETS-22302-LS9、LEEM-20163W-01138(100V) 73(200V) 63(242V)3AE-1054、LALE-023
72,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902761LEKTS223164WW-LS913.1(100V)13.2(200V)13.3(242V)111.4(100V) 110.6(200V) 109.7(242V)LEETS-22302-LS9、LEEM-20163WW-01138(100V) 73(200V) 63(242V)3AE-1054、LALE-023
72,300
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
68902691LEKTS223084N-LS97.1(100V)7.2(200V)7.3(242V)112.6(100V) 111.1(200V) 109.5(242V)LEETS-22302-LS9、LEEM-20083N-0177(100V) 42(200V) 36(242V)3AE-1054、LALE-023
70,300
取扱い終了
返品不可
68902736LEKTS223164N-LS913.1(100V)13.2(200V)13.3(242V)122.1(100V) 121.2(200V) 120.3(242V)LEETS-22302-LS9、LEEM-20163N-01138(100V) 73(200V) 63(242V)3AE-1054
72,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする