曜日別特売

TENQOO非常灯40形反射笠

TENQOO非常灯40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形反射笠 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

用途水平天井取付専用適合連結金具:C-79(一般光源側のみ)、吊装置:C-900M+吊装置材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)150厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.4本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー反射笠器具併用形非常灯内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
内蔵電池
関連部品
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68902885LEKTJ415204D-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)124.3(100V) 123.4(200V) 122.6(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40323N-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
77,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902901LEKTJ415204L-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)116.8(100V) 116.1(200V) 115.3(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40323W-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
77,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902910LEKTJ415204N-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)129.7(100V) 128.8(200V) 128(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40323WW-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
77,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902919LEKTJ415204W-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)122.2(100V) 121.4(200V) 120.6(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40403D-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
77,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902928LEKTJ415204WW-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)118.2(100V) 117.4(200V) 116.6(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40403L-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
77,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902937LEKTJ415254D-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)125.6(100V) 125.6(200V) 125(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40403N-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
79,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902946LEKTJ415254L-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)117.4(100V) 117.4(200V) 116.8(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40403W-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
79,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902955LEKTJ415254N-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)131.1(100V) 131.1(200V) 130.4(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40403WW-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
79,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902971LEKTJ415254W-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)122.9(100V) 122.9(200V) 122.2(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40523D-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
79,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902980LEKTJ415254WW-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)120.2(100V) 120.2(200V) 119.5(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40524N-HG190(100V) 101(200V) 87(242V)
79,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902989LEKTJ415324D-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)138.7(100V) 139.4(200V) 138.7(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40524W-HG215(100V) 113(200V) 97(242V)
79,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68902998LEKTJ415324L-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)131.5(100V) 132.2(200V) 131.5(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40524WW-HG215(100V) 113(200V) 97(242V)
79,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903007LEKTJ415324N-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)145.9(100V) 146.6(200V) 145.9(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40523L-01215(100V) 113(200V) 97(242V)
79,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903016LEKTJ415324W-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)136.3(100V) 137(200V) 136.3(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40523N-01215(100V) 113(200V) 97(242V)
79,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903025LEKTJ415324WW-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)133.9(100V) 134.6(200V) 133.9(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40523W-01215(100V) 113(200V) 97(242V)
79,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903041LEKTJ415404D-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)138.2(100V) 139.8(200V) 139.3(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40523WW-01270(100V) 139(200V) 119(242V)
81,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903050LEKTJ415404L-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)130.6(100V) 132.1(200V) 131.6(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40693D-01270(100V) 139(200V) 119(242V)
81,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903059LEKTJ415404N-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)143.9(100V) 145.5(200V) 145(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40694N-HG270(100V) 139(200V) 119(242V)
81,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903068LEKTJ415404W-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)136.3(100V) 137.9(200V) 137.4(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40694W-HG270(100V) 139(200V) 119(242V)
81,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903077LEKTJ415404WW-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)132.5(100V) 134(200V) 133.5(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40694WW-HG270(100V) 139(200V) 119(242V)
81,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903086LEKTJ415524D-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)140.1(100V) 143.4(200V) 143(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40693L-01352(100V) 178(200V) 151(242V)
84,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903095LEKTJ415524L-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)128.6(100V) 131.6(200V) 131.2(242V)6HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40203D-01352(100V) 178(200V) 151(242V)
84,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903111LEKTJ415524N-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)143(100V) 146.4(200V) 146(242V)6HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40203L-01352(100V) 178(200V) 151(242V)
84,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903120LEKTJ415524W-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)135.8(100V) 139(200V) 138.6(242V)6HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40203N-01352(100V) 178(200V) 151(242V)
84,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903129LEKTJ415524WW-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)131.5(100V) 134.6(200V) 134.2(242V)6HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40203W-01352(100V) 178(200V) 151(242V)
84,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903138LEKTS415204D-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)123.4(100V) 121.8(200V) 121(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40323N-01155(100V) 85(200V) 72(242V)
87,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903147LEKTS415204L-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)116.1(100V) 114.5(200V) 113.8(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40323W-01155(100V) 85(200V) 72(242V)
87,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903156LEKTS415204N-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)128.8(100V) 127.1(200V) 126.3(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40323WW-01155(100V) 85(200V) 72(242V)
87,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903165LEKTS415204W-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)121.4(100V) 119.8(200V) 119(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40403D-01155(100V) 85(200V) 72(242V)
87,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903181LEKTS415204WW-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)117.4(100V) 115.8(200V) 115.1(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40403L-01155(100V) 85(200V) 72(242V)
87,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903190LEKTJ415524HN-LS928.1(100V)27.7(200V)27.8(242V)172.5(100V) 175(200V) 174.4(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40693N-01287(100V) 147(200V) 125(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903199LEKTJ415524HW-LS928.1(100V)27.7(200V)27.8(242V)165.4(100V) 167.8(200V) 167.2(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40693W-01287(100V) 147(200V) 125(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68903208LEKTJ415524HWW-LS928.1(100V)27.7(200V)27.8(242V)161.9(100V) 164.2(200V) 163.6(242V)6HR-AG-TLLEETJ-41502-LS9、LEEM-40693WW-01287(100V) 147(200V) 125(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68903217LEKTJ415694D-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)139.1(100V) 144.4(200V) 144.1(242V)6HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40203WW-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903226LEKTJ415694L-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)125(100V) 129.7(200V) 129.5(242V)6HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40253W-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903235LEKTJ415694N-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)141.3(100V) 146.7(200V) 146.3(242V)6HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40253WW-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903251LEKTJ415694W-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)136.9(100V) 142.2(200V) 141.8(242V)6HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40323D-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903260LEKTJ415694WW-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)133.6(100V) 138.8(200V) 138.5(242V)6HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40323L-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903269LEKTS415254D-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)125(100V) 124.3(200V) 123.6(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40403N-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
88,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903278LEKTS415254L-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)116.8(100V) 116.2(200V) 115.5(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40403W-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
88,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903287LEKTS415254N-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)130.4(100V) 129.7(200V) 129(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40403WW-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
88,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903296LEKTS415254W-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)122.2(100V) 121.6(200V) 120.9(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40523D-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
88,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903305LEKTS415254WW-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)119.5(100V) 118.9(200V) 118.2(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40524N-HG191(100V) 102(200V) 88(242V)
88,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903321LEKTS415324D-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)138(100V) 138(200V) 137.4(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40524W-HG216(100V) 114(200V) 98(242V)
89,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903330LEKTS415324L-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)130.9(100V) 130.9(200V) 130.3(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40524WW-HG216(100V) 114(200V) 98(242V)
89,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903339LEKTS415324N-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)145.2(100V) 145.2(200V) 144.5(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40523L-01216(100V) 114(200V) 98(242V)
89,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903348LEKTS415324W-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)135.7(100V) 135.7(200V) 135(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40523N-01216(100V) 114(200V) 98(242V)
89,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903357LEKTS415324WW-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)133.3(100V) 133.3(200V) 132.7(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40523W-01216(100V) 114(200V) 98(242V)
89,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903366LEKTS415404D-LS926.5(100V)26.3(200V)26.4(242V)137.7(100V) 138.7(200V) 138.2(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40523WW-01271(100V) 140(200V) 120(242V)
90,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903375LEKTS415404L-LS926.5(100V)26.3(200V)26.4(242V)130.1(100V) 131.1(200V) 130.6(242V)7HR-AG-TLLEETS-41502-LS9、LEEM-40693D-01271(100V) 140(200V) 120(242V)
90,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする