曜日別特売

TENQOO非常灯40形埋込W190

TENQOO非常灯40形埋込W190 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W190 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W190 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W190 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W190 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W190 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W190 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形埋込W190 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)214厚さ(mm)本体/0質量(kg)3.2本体/白、LEDバー/乳白備考断熱施工不可タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023埋め込み寸法(mm)190調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯連結方法C-153N(一般光源側のみ)カテゴリー下面開放器具併用形非常灯内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
内蔵電池
関連部品
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68903637LEKRJ419204D-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)122.2(100V) 121.4(200V) 120.6(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40323N-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
83,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903646LEKRJ419204L-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)113.5(100V) 112.7(200V) 112(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40323W-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
83,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903655LEKRJ419204N-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)126.3(100V) 125.5(200V) 124.6(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40323WW-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
83,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903671LEKRJ419204W-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)119.5(100V) 118.7(200V) 118(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40403D-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
83,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903680LEKRJ419204WW-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)115.5(100V) 114.7(200V) 114(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40403L-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
83,100
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903689LEKRJ419254D-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)122.9(100V) 122.9(200V) 122.2(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40403N-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
84,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903698LEKRJ419254L-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)112(100V) 112(200V) 111.4(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40403W-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
84,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903707LEKRJ419254N-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)125.6(100V) 125.6(200V) 125(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40403WW-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
84,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903716LEKRJ419254W-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)120.2(100V) 120.2(200V) 119.5(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40523D-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
84,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903725LEKRJ419254WW-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)114.7(100V) 114.7(200V) 114.1(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40524N-HG190(100V) 101(200V) 87(242V)
84,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903741LEKRJ419324D-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)136.3(100V) 137(200V) 136.3(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40524W-HG215(100V) 113(200V) 97(242V)
85,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903750LEKRJ419324L-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)126.7(100V) 127.4(200V) 126.7(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40524WW-HG215(100V) 113(200V) 97(242V)
85,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903759LEKRJ419324N-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)145.9(100V) 146.6(200V) 145.9(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40523L-01215(100V) 113(200V) 97(242V)
85,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903768LEKRJ419324W-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)133.9(100V) 134.6(200V) 133.9(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40523N-01215(100V) 113(200V) 97(242V)
85,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903777LEKRJ419324WW-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)129.1(100V) 129.8(200V) 129.1(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40523W-01215(100V) 113(200V) 97(242V)
85,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903786LEKRJ419404D-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)136.3(100V) 137.9(200V) 137.4(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40523WW-01270(100V) 139(200V) 119(242V)
86,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903795LEKRJ419404L-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)126.8(100V) 128.3(200V) 127.8(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40693D-01270(100V) 139(200V) 119(242V)
86,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903811LEKRJ419404N-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)142(100V) 143.6(200V) 143.1(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40694N-HG270(100V) 139(200V) 119(242V)
86,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903820LEKRJ419404W-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)132.5(100V) 134(200V) 133.5(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40694W-HG270(100V) 139(200V) 119(242V)
86,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903829LEKRJ419404WW-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)128.7(100V) 130.2(200V) 129.7(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40694WW-HG270(100V) 139(200V) 119(242V)
86,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903838LEKRJ419524D-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)137.2(100V) 140.5(200V) 140.1(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40693L-01352(100V) 178(200V) 151(242V)
90,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903847LEKRJ419524L-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)124.2(100V) 127.2(200V) 126.8(242V)6HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40203D-01352(100V) 178(200V) 151(242V)
90,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903856LEKRJ419524N-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)138.7(100V) 142(200V) 141.5(242V)6HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40203L-01352(100V) 178(200V) 151(242V)
90,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903865LEKRJ419524W-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)130(100V) 133.1(200V) 132.7(242V)6HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40203N-01352(100V) 178(200V) 151(242V)
90,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903881LEKRJ419524WW-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)127.1(100V) 130.1(200V) 129.7(242V)6HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40203W-01352(100V) 178(200V) 151(242V)
90,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903890LEKRJ419524HN-LS928.1(100V)27.7(200V)27.8(242V)167.2(100V) 169.6(200V) 169(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40693N-01287(100V) 147(200V) 125(242V)
94,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903899LEKRJ419524HW-LS928.1(100V)27.7(200V)27.8(242V)160.1(100V) 162.4(200V) 161.8(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40693W-01287(100V) 147(200V) 125(242V)
94,400
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68903908LEKRJ419524HWW-LS928.1(100V)27.7(200V)27.8(242V)156.5(100V) 158.8(200V) 158.2(242V)6HR-AG-TLLEERJ-41903-LS9、LEEM-40693WW-01287(100V) 147(200V) 125(242V)
94,400
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68903917LEKRJ419694D-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)136.9(100V) 142.2(200V) 141.8(242V)6HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40203WW-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
94,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903926LEKRJ419694L-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)123.9(100V) 128.6(200V) 128.3(242V)6HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40253W-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
94,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903935LEKRJ419694N-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)141.3(100V) 146.7(200V) 146.3(242V)6HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40253WW-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
94,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903951LEKRJ419694W-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)134.7(100V) 139.9(200V) 139.6(242V)6HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40323D-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
94,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903960LEKRJ419694WW-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)132.6(100V) 137.6(200V) 137.3(242V)6HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40323L-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
94,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903969LEKRS419204D-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)121.4(100V) 119.8(200V) 119(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40323N-01155(100V) 85(200V) 74(242V)
92,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903978LEKRS419204L-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)112.7(100V) 111.2(200V) 110.5(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40323W-01155(100V) 85(200V) 74(242V)
92,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903987LEKRS419204N-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)125.5(100V) 123.8(200V) 123(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40323WW-01155(100V) 85(200V) 74(242V)
92,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68903996LEKRS419204W-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)118.7(100V) 117.2(200V) 116.4(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40403D-01155(100V) 85(200V) 74(242V)
92,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904005LEKRS419204WW-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)114.7(100V) 113.2(200V) 112.5(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40403L-01155(100V) 85(200V) 74(242V)
92,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904021LEKRS419254D-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)122.2(100V) 121.6(200V) 120.9(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40403N-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
94,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904030LEKRS419254L-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)111.4(100V) 110.8(200V) 110.2(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40403W-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
94,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904039LEKRS419254N-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)125(100V) 124.3(200V) 123.6(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40403WW-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
94,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904048LEKRS419254W-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)119.5(100V) 118.9(200V) 118.2(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40523D-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
94,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904057LEKRS419254WW-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)114.1(100V) 113.5(200V) 112.9(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40524N-HG191(100V) 102(200V) 88(242V)
94,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904066LEKRS419324D-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)135.7(100V) 135.7(200V) 135(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40524W-HG216(100V) 114(200V) 98(242V)
94,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904075LEKRS419324L-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)126.1(100V) 126.1(200V) 125.5(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40524WW-HG216(100V) 114(200V) 98(242V)
94,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904091LEKRS419324N-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)145.2(100V) 145.2(200V) 144.5(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40523L-01216(100V) 114(200V) 98(242V)
94,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904100LEKRS419324W-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)133.3(100V) 133.3(200V) 132.7(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40523N-01216(100V) 114(200V) 98(242V)
94,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904109LEKRS419324WW-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)128.5(100V) 128.5(200V) 127.9(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40523W-01216(100V) 114(200V) 98(242V)
94,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904118LEKRS419404D-LS926.5(100V)26.3(200V)26.4(242V)135.8(100V) 136.8(200V) 136.3(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40523WW-01271(100V) 140(200V) 120(242V)
96,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68904127LEKRS419404L-LS926.5(100V)26.3(200V)26.4(242V)126.4(100V) 127.3(200V) 126.8(242V)7HR-AG-TLLEERS-41903-LS9、LEEM-40693D-01271(100V) 140(200V) 120(242V)
96,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする