曜日別特売

TENQOO非常灯40形直付W230

TENQOO非常灯40形直付W230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230 - 東芝ライテックTENQOO非常灯40形直付W230 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)2.7本体/白、LEDバー/乳白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)型式承認番号3AE-1054、LALE-023調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯内容量1個
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
内蔵電池
関連部品
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68906489LEKTJ423204D-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)130.4(100V) 129.5(200V) 128.6(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40203D-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
77,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906498LEKTJ423204L-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)121.6(100V) 120.8(200V) 120(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40203L-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
77,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906507LEKTJ423204N-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)135.1(100V) 134.2(200V) 133.3(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40203N-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
77,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906516LEKTJ423204W-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)128.3(100V) 127.5(200V) 126.6(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40203W-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
77,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906525LEKTJ423204WW-LS914.8(100V)14.9(200V)15.0(242V)125(100V) 124.1(200V) 123.3(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40203WW-01154(100V) 84(200V) 73(242V)
77,600
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906541LEKTJ423254D-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)133.8(100V) 133.8(200V) 133.1(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40253D-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
79,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906550LEKTJ423254L-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)122.9(100V) 122.9(200V) 122.2(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40253L-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
79,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906559LEKTJ423254N-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)136.6(100V) 136.6(200V) 135.8(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40253N-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
79,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906568LEKTJ423254W-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)131.1(100V) 131.1(200V) 130.4(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40253WW-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
79,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906577LEKTJ423254WW-LS918.3(100V)18.3(200V)18.4(242V)125.6(100V) 125.6(200V) 125(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40323D-01190(100V) 101(200V) 87(242V)
79,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906586LEKTJ423324D-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)148.3(100V) 149(200V) 148.3(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40323L-01215(100V) 113(200V) 97(242V)
79,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906595LEKTJ423324L-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)138.7(100V) 139.4(200V) 138.7(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40323W-01215(100V) 113(200V) 97(242V)
79,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906611LEKTJ423324N-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)153.1(100V) 153.8(200V) 153.1(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40323N-01215(100V) 113(200V) 97(242V)
79,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906620LEKTJ423324W-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)145.9(100V) 146.6(200V) 145.9(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40403D-01215(100V) 113(200V) 97(242V)
79,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906629LEKTJ423324WW-LS920.9(100V)20.8(200V)20.9(242V)141.1(100V) 141.8(200V) 141.1(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40403L-01215(100V) 113(200V) 97(242V)
79,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906638LEKTJ423404D-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)145.8(100V) 147.5(200V) 146.9(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40403W-01270(100V) 139(200V) 119(242V)
81,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906647LEKTJ423404L-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)136.3(100V) 137.9(200V) 137.4(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40403WW-01270(100V) 139(200V) 119(242V)
81,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906656LEKTJ423404N-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)151.5(100V) 153.2(200V) 152.6(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40403N-01270(100V) 139(200V) 119(242V)
81,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906665LEKTJ423404W-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)143.9(100V) 145.5(200V) 145(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40524N-HG270(100V) 139(200V) 119(242V)
81,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906681LEKTJ423404WW-LS926.4(100V)26.1(200V)26.2(242V)140.1(100V) 141.7(200V) 141.2(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40524W-HG270(100V) 139(200V) 119(242V)
81,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906690LEKTJ423524D-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)147.3(100V) 150.8(200V) 150.4(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40524WW-HG352(100V) 178(200V) 151(242V)
84,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906699LEKTJ423524L-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)135.8(100V) 139(200V) 138.6(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40693D-01352(100V) 178(200V) 151(242V)
84,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906708LEKTJ423524N-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)150.2(100V) 153.8(200V) 153.3(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40523N-01352(100V) 178(200V) 151(242V)
84,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906717LEKTJ423524W-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)141.6(100V) 144.9(200V) 144.5(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40694W-HG352(100V) 178(200V) 151(242V)
84,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906726LEKTJ423524WW-LS934.6(100V)33.8(200V)33.9(242V)137.2(100V) 140.5(200V) 140.1(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40694WW-HG352(100V) 178(200V) 151(242V)
84,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906735LEKTS423204D-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)129.5(100V) 127.8(200V) 126.9(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40253D-01155(100V) 85(200V) 72(242V)
87,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906751LEKTS423204L-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)120.8(100V) 119.2(200V) 118.4(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40253L-01155(100V) 85(200V) 72(242V)
87,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906760LEKTS423204N-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)134.2(100V) 132.4(200V) 131.5(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40253N-01155(100V) 85(200V) 72(242V)
87,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906769LEKTS423204W-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)127.5(100V) 125.8(200V) 125(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40253W-01155(100V) 85(200V) 72(242V)
87,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906778LEKTS423204WW-LS914.9(100V)15.1(200V)15.2(242V)124.1(100V) 122.5(200V) 121.7(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40253WW-01155(100V) 85(200V) 72(242V)
87,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906787LEKTJ423524HN-LS928.1(100V)27.7(200V)27.8(242V)181.4(100V) 184.1(200V) 183.4(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40523L-01287(100V) 147(200V) 125(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906796LEKTJ423524HW-LS928.1(100V)27.7(200V)27.8(242V)176.1(100V) 178.7(200V) 178(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40523W-01287(100V) 147(200V) 125(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68906805LEKTJ423524HWW-LS928.1(100V)27.7(200V)27.8(242V)170.8(100V) 173.2(200V) 172.6(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40523WW-01287(100V) 147(200V) 125(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68906821LEKTJ423694D-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)147.8(100V) 153.4(200V) 153.1(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40693L-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906830LEKTJ423694L-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)132.6(100V) 137.6(200V) 137.3(242V)6HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40203L-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906839LEKTJ423694N-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)150(100V) 155.7(200V) 155.4(242V)6HR-AG-TLLEETJ-42302-LS9、LEEM-40693N-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906848LEKTJ423694W-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)145.6(100V) 151.2(200V) 150.9(242V)6HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40203W-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906857LEKTJ423694WW-LS946.0(100V)44.3(200V)44.4(242V)141.3(100V) 146.7(200V) 146.3(242V)6HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40203WW-01466(100V) 230(200V) 194(242V)
88,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906866LEKTS423254D-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)133.1(100V) 132.4(200V) 131.7(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40323D-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
88,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906875LEKTS423254L-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)122.2(100V) 121.6(200V) 120.9(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40323L-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
88,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906891LEKTS423254N-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)135.8(100V) 135.1(200V) 134.4(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40323N-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
88,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906900LEKTS423254W-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)130.4(100V) 129.7(200V) 129(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40323W-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
88,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906909LEKTS423254WW-LS918.4(100V)18.5(200V)18.6(242V)125(100V) 124.3(200V) 123.6(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40323WW-01191(100V) 102(200V) 88(242V)
88,600
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906918LEKTS423324D-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)147.6(100V) 147.6(200V) 146.9(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40403D-01216(100V) 114(200V) 98(242V)
89,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906927LEKTS423324L-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)138(100V) 138(200V) 137.4(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40403L-01216(100V) 114(200V) 98(242V)
89,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906936LEKTS423324N-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)152.3(100V) 152.3(200V) 151.6(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40403N-01216(100V) 114(200V) 98(242V)
89,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906945LEKTS423324W-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)145.2(100V) 145.2(200V) 144.5(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40403W-01216(100V) 114(200V) 98(242V)
89,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906961LEKTS423324WW-LS921.0(100V)21.0(200V)21.1(242V)140.4(100V) 140.4(200V) 139.8(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40403WW-01216(100V) 114(200V) 98(242V)
89,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906970LEKTS423404D-LS926.5(100V)26.3(200V)26.4(242V)145.2(100V) 146.3(200V) 145.8(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40523D-01271(100V) 140(200V) 120(242V)
90,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68906979LEKTS423404L-LS926.5(100V)26.3(200V)26.4(242V)135.8(100V) 136.8(200V) 136.3(242V)7HR-AG-TLLEETS-42302-LS9、LEEM-40524N-HG271(100V) 140(200V) 120(242V)
90,900
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする