曜日別特売

TENQOO非常灯長時間形直付

TENQOO非常灯長時間形直付 - 東芝ライテックTENQOO非常灯長時間形直付 - 東芝ライテックTENQOO非常灯長時間形直付 - 東芝ライテックTENQOO非常灯長時間形直付 - 東芝ライテックTENQOO非常灯長時間形直付 - 東芝ライテックTENQOO非常灯長時間形直付 - 東芝ライテック

高い省エネ性で、トータルコストも約2年で償却
ラインアップ拡充で、既設からのリニューアルに対応
リモコン点検機能付にバージョンアップ

用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ))平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー):83)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー長時間階段通路誘導灯内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68908458LEKTS412204NL-LS9LEETS-41202L-LS9、LEEM-40203N-01、LALE-056
227,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68908467LEKTS412254NL-LS9LEETS-41202L-LS9、LEEM-40253N-01、LALE-056
228,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68908476LEKTS412324NL-LS9LEETS-41202L-LS9、LEEM-40323N-01、LALE-056
229,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68908485LEKTS412404NL-LS9LEETS-41202L-LS9、LEEM-40403N-01、LALE-056
231,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68908501LEKTS412524NL-LS9LEETS-41202L-LS9、LEEM-40523N-01、LALE-056
234,500
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68908510LEKTS412694NL-LS9LEETS-41202L-LS9、LEEM-40693N-01、LALE-056
238,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする