曜日別特売

TENQOO非常灯電源別置直付

TENQOO非常灯電源別置直付 - 東芝ライテック

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

用途水平天井取付専用材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000(非常用光源(ガラスレンズ))平均演色評価数(Ra)70(常用光源(LEDバー)83)始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能昼白色、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付関連部品LEETE-42302RN-LS9、LEEM-40203N-01、LCLE-022調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68908720LEKTE423204RN-LS9
69,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする