高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。
材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)260質量(kg)5.4色本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4560ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具内容量1個