曜日別特売

三波長形昼白色

三波長形昼白色 - 東芝ライテック
管径(Φmm)26口金G13ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32光源色3波長形昼白色光源寿命12000時間光色昼白色(5000K Ra:84)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836376FHF32EX-NP-H0.22[1-1]3260、[1-2]4580
6,120
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
68836385FHF32EX-N-H0.2[1-1]3520、[1-2]4950
3,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする