曜日別特売

三波長形温白色

三波長形温白色 - 東芝ライテック
質量(g)198管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)1-1:3520,1-2:4950ランプ電流(A)1:0.255、2:0.425定格ランプ電力(W)45管長(mm)1198光源色3波長形温白色光源寿命12000時間適合点灯管-光色温白色(3500K Ra:84)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68836401FHF32EX-WW-H GU
3,680
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする