東芝ライテック
三波長形白色
質量(g)
198
管径(Φmm)
26
口金
G13
全光束(Lm)
1-1:3520,1-2:4950
ランプ電流(A)
1:0.255、2:0.425
定格ランプ電力(W)
45
管長(mm)
1198
光源色
3波長形白色
光源寿命
12000時間
適合点灯管
-
光色
白色(4200K Ra:84)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836410
FHF32EX-W-H GU
¥
3,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください