東芝ライテック
三波長形電球色
質量(kg)
0.2
管径(Φmm)
26
口金
G13
全光束(Lm)
[1-1]3520、[1-2]4950
ランプ電流(A)
[1]0.255、[2]0.425
定格ランプ電力(W)
32
光源色
3波長形電球色
光源寿命
12000時間
光色
電球色(3000K Ra:84)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68836568
FHF32EX-L-H
¥
3,680
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください