ハンディ・クラウン
ローラーキットスペア 2P
ローラースペアが2本になったお得なローラーキット。
水性油性兼用でお使いいただけます。
ローラーは多少の凹凸面から平滑面の仕上げまでお使いいただける万能タイプをセット。
用途
塗装用
セット内容
容器×1 ハンドル×1 ローラー×2
種別
2P 4インチ
材質
容器:PP
幅(mm)
容器:170
全長(mm)
ローラー:100、容器:313
毛丈(mm)
ローラー:13
サイズ(inch)
ローラー:4
材質(ローラー部)
PP、ポリエステル繊維主体
ハンドル長さ(mm)
ローラー:268
材質(ハンドル)
PP、スチール
筒径(Φmm)
ローラー:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※使用前に必ず毛払いをし、余計な毛やホコリを取り除いてください。
※溶剤及び溶剤系塗料に長時間漬けるのはおやめください。
※製品に過剰な負荷を加えないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68844977
158164 0004
¥
644
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください