ダウンライトE26

ダウンライトE26 - 東芝ライテックダウンライトE26 - 東芝ライテック

意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。
埋込穴サイズのバリエーションが豊富。

定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700本体/ピュアホワイト仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60平均演色評価数(Ra)80距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
幅(mm)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68822988LEDD-28013100Φ112E26口金 LDA14まで
4,800
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
68822997LEDD-2800285Φ97E26口金 LDA11まで
5,600
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする