設置場所と目的に応じた選択が可能
雨や湿気に強い優れた防水性能
定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間色本体/ピュアホワイト、枠/ピュアホワイト、下面カバー/乳白仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板、枠/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)Φ165質量(kg)0.7備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60保護等級IP23ランプLDA11L-G/80W、LDA11N-G/100W、LDA11N-G/100W/2、LDA12L-G/100W/2、LDA14L-G/100W、LDA4L-G-K/40W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA4N-G-K/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA6N-H/60W、LDA7L-G-K/60W/2、LDA7L-H/60W、LDA7L-H/60W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA7N-G-K/60W/2、LDA7N-H/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G/60W/2、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W、LDA9L-G/80W/2、LDA9N-G/80W、LDA9N-G/80W/2埋め込み寸法(mm)150適合ランプE26口金 LDA14まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト内容量1個