ユニバーサルダウンライト1500

ユニバーサルダウンライト1500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト1500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト1500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト1500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト1500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト1500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト1500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト1500 - 東芝ライテック

存在感を抑えたシンプルなデザイン
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計
首振りの方向で照射イメージが変わる
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック質量(kg)0.4備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.2(100V)15.2(200V)15.2(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)150(100V) 80(200V) 70(242V)調光方式PWM制御カテゴリーユニバーサルダウンライト電源ユニットLEK-8R9016A03D調光範囲約5%~100%内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
中心光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68824641LEDD-15021LKΦ113本体/黒、化粧枠/黒1066078.2(100V) 78.2(200V) 78.2(242V)1190
16,700
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824650LEDD-15021WKΦ113本体/黒、化粧枠/黒1120082.2(100V) 82.2(200V) 82.2(242V)1250
16,700
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824659LEDD-15021WWKΦ113本体/黒、化粧枠/黒1102080.9(100V) 80.9(200V) 80.9(242V)1230
16,700
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824668LEDD-15022LKΦ113本体/黒、化粧枠/黒689080.2(100V) 80.2(200V) 80.2(242V)1220
16,700
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824677LEDD-15022WKΦ113本体/黒、化粧枠/黒726084.2(100V) 84.2(200V) 84.2(242V)1280
16,700
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824686LEDD-15022WWKΦ113本体/黒、化粧枠/黒711582.8(100V) 82.8(200V) 82.8(242V)1260
16,700
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824695LEDD-15023LKΦ113本体/黒、化粧枠/黒468080.2(100V) 80.2(200V) 80.2(242V)1220
16,700
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824711LEDD-15023WKΦ113本体/黒、化粧枠/黒493084.2(100V) 84.2(200V) 84.2(242V)1280
16,700
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824720LEDD-15023WWKΦ113本体/黒、化粧枠/黒483582.8(100V) 82.8(200V) 82.8(242V)1260
16,700
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824729LEDD-15031LKΦ138本体/黒、化粧枠/黒1066078.2(100V) 78.2(200V) 78.2(242V)1190
16,700
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824738LEDD-15031WKΦ138本体/黒、化粧枠/黒1120082.2(100V) 82.2(200V) 82.2(242V)1250
16,700
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824747LEDD-15031WWKΦ138本体/黒、化粧枠/黒1102080.9(100V) 80.9(200V) 80.9(242V)1230
16,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68824756LEDD-15032LKΦ138本体/黒、化粧枠/黒689080.2(100V) 80.2(200V) 80.2(242V)1220
16,700
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824765LEDD-15032WKΦ138本体/黒、化粧枠/黒726084.2(100V) 84.2(200V) 84.2(242V)1280
16,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68824781LEDD-15032WWKΦ138本体/黒、化粧枠/黒711582.8(100V) 82.8(200V) 82.8(242V)1260
16,700
7,798
8,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824790LEDD-15024LΦ113本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト788557.8(100V) 57.8(200V) 57.8(242V)880
17,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68824799LEDD-15024LKΦ113本体/黒、化粧枠/黒788557.8(100V) 57.8(200V) 57.8(242V)880
17,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68824808LEDD-15024WΦ113本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト913567.1(100V) 67.1(200V) 67.1(242V)1020
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824817LEDD-15024WKΦ113本体/黒、化粧枠/黒913567.1(100V) 67.1(200V) 67.1(242V)1020
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824826LEDD-15024WWΦ113本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト837561.5(100V) 61.5(200V) 61.5(242V)935
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824835LEDD-15024WWKΦ113本体/黒、化粧枠/黒837561.5(100V) 61.5(200V) 61.5(242V)935
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824851LEDD-15025LΦ113本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト511059.5(100V) 59.5(200V) 59.5(242V)905
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824860LEDD-15025LKΦ113本体/黒、化粧枠/黒511059.5(100V) 59.5(200V) 59.5(242V)905
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824869LEDD-15025WΦ113本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト587068.4(100V) 68.4(200V) 68.4(242V)1040
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824878LEDD-15025WKΦ113本体/黒、化粧枠/黒587068.4(100V) 68.4(200V) 68.4(242V)1040
17,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68824887LEDD-15025WWΦ113本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト542063.1(100V) 63.1(200V) 63.1(242V)960
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824896LEDD-15025WWKΦ113本体/黒、化粧枠/黒542063.1(100V) 63.1(200V) 63.1(242V)960
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824905LEDD-15026LΦ113本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト347559.5(100V) 59.5(200V) 59.5(242V)905
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824921LEDD-15026LKΦ113本体/黒、化粧枠/黒347559.5(100V) 59.5(200V) 59.5(242V)905
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824930LEDD-15026WΦ113本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト399068.4(100V) 68.4(200V) 68.4(242V)1040
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824939LEDD-15026WKΦ113本体/黒、化粧枠/黒399068.4(100V) 68.4(200V) 68.4(242V)1040
17,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68824948LEDD-15026WWΦ113本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト368563.1(100V) 63.1(200V) 63.1(242V)960
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824957LEDD-15026WWKΦ113本体/黒、化粧枠/黒368563.1(100V) 63.1(200V) 63.1(242V)960
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68824966LEDD-15034LΦ138本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト788557.8(100V) 57.8(200V) 57.8(242V)880
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824975LEDD-15034LKΦ138本体/黒、化粧枠/黒788557.8(100V) 57.8(200V) 57.8(242V)880
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68824991LEDD-15034WΦ138本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト913567.1(100V) 67.1(200V) 67.1(242V)1020
17,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825000LEDD-15034WKΦ138本体/黒、化粧枠/黒913567.1(100V) 67.1(200V) 67.1(242V)1020
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825009LEDD-15034WWΦ138本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト837561.5(100V) 61.5(200V) 61.5(242V)935
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825018LEDD-15034WWKΦ138本体/黒、化粧枠/黒837561.5(100V) 61.5(200V) 61.5(242V)935
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825027LEDD-15035LΦ138本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト511059.5(100V) 59.5(200V) 59.5(242V)905
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825036LEDD-15035LKΦ138本体/黒、化粧枠/黒511059.5(100V) 59.5(200V) 59.5(242V)905
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825045LEDD-15035WΦ138本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト587068.4(100V) 68.4(200V) 68.4(242V)1040
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825061LEDD-15035WKΦ138本体/黒、化粧枠/黒587068.4(100V) 68.4(200V) 68.4(242V)1040
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825070LEDD-15035WWΦ138本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト542063.1(100V) 63.1(200V) 63.1(242V)960
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825079LEDD-15035WWKΦ138本体/黒、化粧枠/黒542063.1(100V) 63.1(200V) 63.1(242V)960
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825088LEDD-15036LΦ138本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト347559.5(100V) 59.5(200V) 59.5(242V)905
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825097LEDD-15036LKΦ138本体/黒、化粧枠/黒347559.5(100V) 59.5(200V) 59.5(242V)905
17,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825106LEDD-15036WΦ138本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト399068.4(100V) 68.4(200V) 68.4(242V)1040
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825115LEDD-15036WKΦ138本体/黒、化粧枠/黒399068.4(100V) 68.4(200V) 68.4(242V)1040
17,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825131LEDD-15036WWΦ138本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト368563.1(100V) 63.1(200V) 63.1(242V)960
17,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする