ユニバーサルダウンライト2000

ユニバーサルダウンライト2000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト2000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト2000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト2000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト2000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト2000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト2000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト2000 - 東芝ライテック

存在感を抑えたシンプルなデザイン
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計
首振りの方向で照射イメージが変わる
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック幅(mm)Φ138質量(kg)0.6備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台埋め込み寸法(mm)125調光方式PWM制御カテゴリーユニバーサルダウンライト電源ユニットLEK-194016A03D調光範囲約5%~100%内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
中心光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68825149LEDD-20031LK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)2192085.5(100V) 85.5(200V) 85.5(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825158LEDD-20031WK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)2309090.3(100V) 90.3(200V) 90.3(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825167LEDD-20031WWK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)2262588.4(100V) 88.4(200V) 88.4(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825176LEDD-20032LK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1235585.5(100V) 85.5(200V) 85.5(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825185LEDD-20032WK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1301590.3(100V) 90.3(200V) 90.3(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825201LEDD-20032WWK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1275588.4(100V) 88.4(200V) 88.4(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825210LEDD-20033LB本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)128079.2(100V) 79.2(200V) 79.2(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825219LEDD-20033LK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)641085.9(100V) 85.9(200V) 85.9(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825228LEDD-20033LKB本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)128079.2(100V) 79.2(200V) 79.2(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825237LEDD-20033WB本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)134583.3(100V) 83.3(200V) 83.3(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825246LEDD-20033WK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)675090.8(100V) 90.8(200V) 90.8(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825255LEDD-20033WKB本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)134583.3(100V) 83.3(200V) 83.3(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825271LEDD-20033WWB本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)132581.8(100V) 81.8(200V) 81.8(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825280LEDD-20033WWK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)661588.8(100V) 88.8(200V) 88.8(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825289LEDD-20033WWKB本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)132581.8(100V) 81.8(200V) 81.8(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
25,100
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825298LEDD-20034L本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1688065.7(100V) 65.7(200V) 65.7(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825307LEDD-20034LK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1688065.7(100V) 65.7(200V) 65.7(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825316LEDD-20034W本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1882073.4(100V) 73.4(200V) 73.4(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825325LEDD-20034WK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1882073.4(100V) 73.4(200V) 73.4(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825341LEDD-20034WW本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1783069.5(100V) 69.5(200V) 69.5(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825350LEDD-20034WWK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1783069.5(100V) 69.5(200V) 69.5(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825359LEDD-20035L本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)951565.7(100V) 65.7(200V) 65.7(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825368LEDD-20035LK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)951565.7(100V) 65.7(200V) 65.7(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825377LEDD-20035W本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1060573.4(100V) 73.4(200V) 73.4(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825386LEDD-20035WK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1060573.4(100V) 73.4(200V) 73.4(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825395LEDD-20035WW本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1005069.5(100V) 69.5(200V) 69.5(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825411LEDD-20035WWK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)1005069.5(100V) 69.5(200V) 69.5(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825420LEDD-20036L本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)493566.1(100V) 66.1(200V) 66.1(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825429LEDD-20036LB本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)98561.1(100V) 61.1(200V) 61.1(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825438LEDD-20036LK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)493566.1(100V) 66.1(200V) 66.1(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825447LEDD-20036LKB本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)98561.1(100V) 61.1(200V) 61.1(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825456LEDD-20036W本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)549573.9(100V) 73.9(200V) 73.9(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825465LEDD-20036WB本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)109567.8(100V) 67.8(200V) 67.8(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825481LEDD-20036WK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)549573.9(100V) 73.9(200V) 73.9(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825490LEDD-20036WKB本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)109567.8(100V) 67.8(200V) 67.8(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825499LEDD-20036WW本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)521070(100V) 70(200V) 70(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825508LEDD-20036WWB本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)104064.2(100V) 64.2(200V) 64.2(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825517LEDD-20036WWK本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)521070(100V) 70(200V) 70(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825526LEDD-20036WWKB本体/黒、化粧枠/黒20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)104064.2(100V) 64.2(200V) 64.2(242V)210(100V) 110(200V) 90(242V)
27,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825535LEDD-20038FF本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.9(100V)20.9(200V)20.9(242V)653048.8(100V) 48.8(200V) 48.8(242V)212(100V) 111(200V) 91(242V)
29,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825551LEDD-20038FFK本体/黒、化粧枠/黒20.9(100V)20.9(200V)20.9(242V)653048.8(100V) 48.8(200V) 48.8(242V)212(100V) 111(200V) 91(242V)
29,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825560LEDD-20038FM本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.9(100V)20.9(200V)20.9(242V)532040.1(100V) 40.1(200V) 40.1(242V)212(100V) 111(200V) 91(242V)
29,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825569LEDD-20038FMK本体/黒、化粧枠/黒20.9(100V)20.9(200V)20.9(242V)532040.1(100V) 40.1(200V) 40.1(242V)212(100V) 111(200V) 91(242V)
29,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825578LEDD-20039FF本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.9(100V)20.9(200V)20.9(242V)374049.2(100V) 49.2(200V) 49.2(242V)212(100V) 111(200V) 91(242V)
29,900
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825587LEDD-20039FFK本体/黒、化粧枠/黒20.9(100V)20.9(200V)20.9(242V)374049.2(100V) 49.2(200V) 49.2(242V)212(100V) 111(200V) 91(242V)
29,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825596LEDD-20039FM本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト20.9(100V)20.9(200V)20.9(242V)316040.4(100V) 40.4(200V) 40.4(242V)212(100V) 111(200V) 91(242V)
29,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825605LEDD-20039FMK本体/黒、化粧枠/黒20.9(100V)20.9(200V)20.9(242V)316040.4(100V) 40.4(200V) 40.4(242V)212(100V) 111(200V) 91(242V)
29,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする