ユニバーサルダウンライト3000

ユニバーサルダウンライト3000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3000 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3000 - 東芝ライテック

存在感を抑えたシンプルなデザイン
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計
首振りの方向で照射イメージが変わる
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック幅(mm)Φ138質量(kg)0.6備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20付加機能調光信号用端子台埋め込み寸法(mm)125調光方式PWM制御カテゴリーユニバーサルダウンライト電源ユニットLEK-194016A03D調光範囲約5%~100%内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
中心光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68825621LEDD-30035LK本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)1115565.8(100V) 65.8(200V) 65.8(242V)40000時間(光束維持率95%)
32,400
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825630LEDD-30035W本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)1233572.6(100V) 72.6(200V) 72.6(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825639LEDD-30035WK本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)1233572.6(100V) 72.6(200V) 72.6(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825648LEDD-30035WWK本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)1176069.2(100V) 69.2(200V) 69.2(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825657LEDD-30036L本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)764066.1(100V) 66.1(200V) 66.1(242V)40000時間(光束維持率95%)
32,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825666LEDD-30036LB本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)263060.6(100V) 60.6(200V) 60.6(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825675LEDD-30036LK本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)764066.1(100V) 66.1(200V) 66.1(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825691LEDD-30036LKB本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)263060.6(100V) 60.6(200V) 60.6(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825700LEDD-30036W本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)844573.2(100V) 73.2(200V) 73.2(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825709LEDD-30036WB本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)307070.7(100V) 70.7(200V) 70.7(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825718LEDD-30036WK本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)844573.2(100V) 73.2(200V) 73.2(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825727LEDD-30036WKB本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)307070.7(100V) 70.7(200V) 70.7(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825736LEDD-30036WW本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)805569.8(100V) 69.8(200V) 69.8(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825745LEDD-30036WWB本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)279064.3(100V) 64.3(200V) 64.3(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825761LEDD-30036WWK本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)805569.8(100V) 69.8(200V) 69.8(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825770LEDD-30036WWKB本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)279064.3(100V) 64.3(200V) 64.3(242V)40000時間(光束維持率85%)
32,400
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825779LEDD-30032LK本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)1490088(100V) 88(200V) 88(242V)40000時間(光束維持率85%)
29,900
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825788LEDD-30032WK本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)1568592.6(100V) 92.6(200V) 92.6(242V)40000時間(光束維持率85%)
29,900
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825797LEDD-30032WWK本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)1539090.7(100V) 90.7(200V) 90.7(242V)40000時間(光束維持率85%)
29,900
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825806LEDD-30033LB本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)356082.1(100V) 82.1(200V) 82.1(242V)40000時間(光束維持率85%)
29,900
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825815LEDD-30033LK本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)1021088.4(100V) 88.4(200V) 88.4(242V)40000時間(光束維持率85%)
29,900
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825831LEDD-30033LKB本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)356082.1(100V) 82.1(200V) 82.1(242V)40000時間(光束維持率85%)
29,900
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825840LEDD-30033WB本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)375086.4(100V) 86.4(200V) 86.4(242V)40000時間(光束維持率85%)
29,900
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825849LEDD-30033WK本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)1074593.2(100V) 93.2(200V) 93.2(242V)40000時間(光束維持率85%)
29,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825858LEDD-30033WKB本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)375086.4(100V) 86.4(200V) 86.4(242V)40000時間(光束維持率85%)
29,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68825867LEDD-30033WWB本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)368584.9(100V) 84.9(200V) 84.9(242V)40000時間(光束維持率85%)
29,900
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825876LEDD-30033WWK本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)1054591.3(100V) 91.3(200V) 91.3(242V)40000時間(光束維持率85%)
29,900
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825885LEDD-30033WWKB本体/黒、化粧枠/黒32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)368584.9(100V) 84.9(200V) 84.9(242V)40000時間(光束維持率85%)
29,900
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825901LEDD-30038FF本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V)857045.2(100V) 45.2(200V) 45.2(242V)40000時間(光束維持率85%)
34,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825910LEDD-30038FFK本体/黒、化粧枠/黒34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V)857045.2(100V) 45.2(200V) 45.2(242V)40000時間(光束維持率85%)
34,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825919LEDD-30038FM本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V)709038.2(100V) 38.2(200V) 38.2(242V)40000時間(光束維持率85%)
34,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825928LEDD-30038FMK本体/黒、化粧枠/黒34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V)709038.2(100V) 38.2(200V) 38.2(242V)40000時間(光束維持率85%)
34,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825937LEDD-30039FF本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V)489044.7(100V) 44.7(200V) 44.7(242V)40000時間(光束維持率85%)
34,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825946LEDD-30039FFK本体/黒、化粧枠/黒34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V)489044.7(100V) 44.7(200V) 44.7(242V)40000時間(光束維持率85%)
34,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
68825955LEDD-30039FM本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V)411037(100V) 37(200V) 37(242V)40000時間(光束維持率85%)
34,800
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825971LEDD-30039FMK本体/黒、化粧枠/黒34.0(100V)34.0(200V)34.0(242V)411037(100V) 37(200V) 37(242V)40000時間(光束維持率85%)
34,800
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする