ユニバーサルダウンライト3500

ユニバーサルダウンライト3500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3500 - 東芝ライテックユニバーサルダウンライト3500 - 東芝ライテック

存在感を抑えたシンプルなデザイン
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計
首振りの方向で照射イメージが変わる
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)35.0(100V)35.0(200V)35.0(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)350(100V) 180(200V) 150(242V)調光方式PWM制御カテゴリーユニバーサルダウンライト電源ユニットLEK-194016A03D調光範囲約5%~100%内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
中心光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68825980LEDD-35032LKΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒1688592.5(100V) 92.5(200V) 92.5(242V)
32,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825989LEDD-35032WKΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒1777097.4(100V) 97.4(200V) 97.4(242V)
32,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68825998LEDD-35032WWKΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒1743595.4(100V) 95.4(200V) 95.4(242V)
32,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826007LEDD-35033LBΦ1380.6本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト387082.8(100V) 82.8(200V) 82.8(242V)
32,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826016LEDD-35033LKΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒1156593.1(100V) 93.1(200V) 93.1(242V)
32,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826025LEDD-35033LKBΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒387082.8(100V) 82.8(200V) 82.8(242V)
32,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826041LEDD-35033WBΦ1380.6本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト404586.5(100V) 86.5(200V) 86.5(242V)
32,400
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
68826050LEDD-35033WKΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒1217598(100V) 98(200V) 98(242V)
32,400
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
68826059LEDD-35033WKBΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒404586.5(100V) 86.5(200V) 86.5(242V)
32,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826068LEDD-35033WWBΦ1380.6本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト399085.4(100V) 85.4(200V) 85.4(242V)
32,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826077LEDD-35033WWKΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒1194596(100V) 96(200V) 96(242V)
32,400
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
68826086LEDD-35033WWKBΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒399085.4(100V) 85.4(200V) 85.4(242V)
32,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826095LEDD-35042LΦ1690.7本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト1688592.5(100V) 92.5(200V) 92.5(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
68826111LEDD-35042LKΦ1690.7本体/黒、化粧枠/黒1688592.5(100V) 92.5(200V) 92.5(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826120LEDD-35042WΦ1690.7本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト1777097.4(100V) 97.4(200V) 97.4(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
68826129LEDD-35042WKΦ1690.7本体/黒、化粧枠/黒1777097.4(100V) 97.4(200V) 97.4(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826138LEDD-35042WWΦ1690.7本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト1743595.4(100V) 95.4(200V) 95.4(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
68826147LEDD-35042WWKΦ1690.7本体/黒、化粧枠/黒1743595.4(100V) 95.4(200V) 95.4(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826156LEDD-35043LΦ1690.7本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト1156593.1(100V) 93.1(200V) 93.1(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
68826165LEDD-35043LKΦ1690.7本体/黒、化粧枠/黒1156593.1(100V) 93.1(200V) 93.1(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826181LEDD-35043WΦ1690.7本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト1217598(100V) 98(200V) 98(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
68826190LEDD-35043WKΦ1690.7本体/黒、化粧枠/黒1217598(100V) 98(200V) 98(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826199LEDD-35043WWΦ1690.7本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト1194596(100V) 96(200V) 96(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
68826208LEDD-35043WWKΦ1690.7本体/黒、化粧枠/黒1194596(100V) 96(200V) 96(242V)
36,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826217LEDD-35035LΦ1380.6本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト1263569.1(100V) 69.1(200V) 69.1(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
68826226LEDD-35035LKΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒1263569.1(100V) 69.1(200V) 69.1(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826235LEDD-35035WΦ1380.6本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト1406076.8(100V) 76.8(200V) 76.8(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826251LEDD-35035WKΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒1406076.8(100V) 76.8(200V) 76.8(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826260LEDD-35035WWΦ1380.6本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト1333072.8(100V) 72.8(200V) 72.8(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826269LEDD-35035WWKΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒1333072.8(100V) 72.8(200V) 72.8(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826278LEDD-35036LΦ1380.6本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト865569.7(100V) 69.7(200V) 69.7(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826287LEDD-35036LBΦ1380.6本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト287062.5(100V) 62.5(200V) 62.5(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826296LEDD-35036LKΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒865569.7(100V) 69.7(200V) 69.7(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826305LEDD-35036LKBΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒287062.5(100V) 62.5(200V) 62.5(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826321LEDD-35036WΦ1380.6本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト959077.1(100V) 77.1(200V) 77.1(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826330LEDD-35036WBΦ1380.6本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト331070.8(100V) 70.8(200V) 70.8(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826339LEDD-35036WKΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒959077.1(100V) 77.1(200V) 77.1(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826348LEDD-35036WKBΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒331070.8(100V) 70.8(200V) 70.8(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826357LEDD-35036WWΦ1380.6本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト913073.4(100V) 73.4(200V) 73.4(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826366LEDD-35036WWBΦ1380.6本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト304065.1(100V) 65.1(200V) 65.1(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826375LEDD-35036WWKΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒913073.4(100V) 73.4(200V) 73.4(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826391LEDD-35036WWKBΦ1380.6本体/黒、化粧枠/黒304065.1(100V) 65.1(200V) 65.1(242V)
36,000
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826400LEDD-35045LΦ1690.7本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト1263569.1(100V) 69.1(200V) 69.1(242V)
40,500
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826409LEDD-35045LKΦ1690.7本体/黒、化粧枠/黒1263569.1(100V) 69.1(200V) 69.1(242V)
40,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68826418LEDD-35045WΦ1690.7本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト1406076.8(100V) 76.8(200V) 76.8(242V)
40,500
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826427LEDD-35045WKΦ1690.7本体/黒、化粧枠/黒1406076.8(100V) 76.8(200V) 76.8(242V)
40,500
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826436LEDD-35045WWΦ1690.7本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト1333072.8(100V) 72.8(200V) 72.8(242V)
40,500
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826445LEDD-35045WWKΦ1690.7本体/黒、化粧枠/黒1333072.8(100V) 72.8(200V) 72.8(242V)
40,500
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68826461LEDD-35046LΦ1690.7本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト865569.7(100V) 69.7(200V) 69.7(242V)
40,500
26,980
29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
68826470LEDD-35046LKΦ1690.7本体/黒、化粧枠/黒865569.7(100V) 69.7(200V) 69.7(242V)
40,500
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする