一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75

一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.0(100V)7.0(200V)7.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)74(100V) 38(200V) 34(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68829778LEKD10011FL-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト142.1(100V) 142.1(200V) 142.1(242V)LEDD-25011FL、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829787LEKD10011FN-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト150(100V) 150(200V) 150(242V)LEDD-25011FN、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829796LEKD10011FW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト149.2(100V) 149.2(200V) 149.2(242V)LEDD-25011FW、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829805LEKD10011FWW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト146.4(100V) 146.4(200V) 146.4(242V)LEDD-25011FWW、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829821LEKD10013FL-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト139.2(100V) 139.2(200V) 139.2(242V)LEDD-25013FL、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829830LEKD10013FN-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト147.1(100V) 147.1(200V) 147.1(242V)LEDD-25013FN、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829839LEKD10013FW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト145.7(100V) 145.7(200V) 145.7(242V)LEDD-25013FW、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829848LEKD10013FWW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト143.5(100V) 143.5(200V) 143.5(242V)LEDD-25013FWW、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829857LEKD10011ML-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト142.1(100V) 142.1(200V) 142.1(242V)LEDD-25011ML、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829866LEKD10011MN-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト150(100V) 150(200V) 150(242V)LEDD-25011MN、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829875LEKD10011MW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト149.2(100V) 149.2(200V) 149.2(242V)LEDD-25011MW、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829891LEKD10011MWW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト146.4(100V) 146.4(200V) 146.4(242V)LEDD-25011MWW、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829900LEKD10013ML-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト139.2(100V) 139.2(200V) 139.2(242V)LEDD-25013ML、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829909LEKD10013MN-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト147.1(100V) 147.1(200V) 147.1(242V)LEDD-25013MN、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829918LEKD10013MW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト145.7(100V) 145.7(200V) 145.7(242V)LEDD-25013MW、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829927LEKD10013MWW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト143.5(100V) 143.5(200V) 143.5(242V)LEDD-25013MWW、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829936LEKD10011ML-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト142.1(100V) 142.1(200V) 142.1(242V)LEDD-25011ML、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829945LEKD10011MN-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト150(100V) 150(200V) 150(242V)LEDD-25011MN、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829961LEKD10011MW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト149.2(100V) 149.2(200V) 149.2(242V)LEDD-25011MW、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829970LEKD10011MWW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト146.4(100V) 146.4(200V) 146.4(242V)LEDD-25011MWW、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829979LEKD10013ML-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト139.2(100V) 139.2(200V) 139.2(242V)LEDD-25013ML、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829988LEKD10013MN-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト147.1(100V) 147.1(200V) 147.1(242V)LEDD-25013MN、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68829997LEKD10013MW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト145.7(100V) 145.7(200V) 145.7(242V)LEDD-25013MW、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830006LEKD10013MWW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト143.5(100V) 143.5(200V) 143.5(242V)LEDD-25013MWW、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830015LEKD10011FL-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト142.1(100V) 142.1(200V) 142.1(242V)LEDD-25011FL、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830031LEKD10011FN-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト150(100V) 150(200V) 150(242V)LEDD-25011FN、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830040LEKD10011FW-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト149.2(100V) 149.2(200V) 149.2(242V)LEDD-25011FW、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830049LEKD10011FWW-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト146.4(100V) 146.4(200V) 146.4(242V)LEDD-25011FWW、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830058LEKD10013FL-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト139.2(100V) 139.2(200V) 139.2(242V)LEDD-25013FL、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830067LEKD10013FN-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト147.1(100V) 147.1(200V) 147.1(242V)LEDD-25013FN、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830076LEKD10013FW-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト145.7(100V) 145.7(200V) 145.7(242V)LEDD-25013FW、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830085LEKD10013FWW-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト143.5(100V) 143.5(200V) 143.5(242V)LEDD-25013FWW、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする