曜日別特売

一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75

一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.0(100V)7.0(200V)7.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)74(100V) 38(200V) 34(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68830101LEKD10011FLK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒133.5(100V) 133.5(200V) 133.5(242V)LEDD-25011FLK、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830110LEKD10011FNK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒140.7(100V) 140.7(200V) 140.7(242V)LEDD-25011FNK、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830119LEKD10011FWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒140(100V) 140(200V) 140(242V)LEDD-25011FWK、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830128LEKD10011FWWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒137.8(100V) 137.8(200V) 137.8(242V)LEDD-25011FWWK、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830137LEKD10013FLK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒132.8(100V) 132.8(200V) 132.8(242V)LEDD-25013FLK、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830146LEKD10013FNK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒140.7(100V) 140.7(200V) 140.7(242V)LEDD-25013FNK、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830155LEKD10013FWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒139.2(100V) 139.2(200V) 139.2(242V)LEDD-25013FWK、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830171LEKD10013FWWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒137.1(100V) 137.1(200V) 137.1(242V)LEDD-25013FWWK、LEK-7R6016A01O
20,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830180LEKD10011MLK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒133.5(100V) 133.5(200V) 133.5(242V)LEDD-25011MLK、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830189LEKD10011MNK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒140.7(100V) 140.7(200V) 140.7(242V)LEDD-25011MNK、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830198LEKD10011MWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒140(100V) 140(200V) 140(242V)LEDD-25011MWK、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830207LEKD10011MWWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒137.8(100V) 137.8(200V) 137.8(242V)LEDD-25011MWWK、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830216LEKD10013MLK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒132.8(100V) 132.8(200V) 132.8(242V)LEDD-25013MLK、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830225LEKD10013MNK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒140.7(100V) 140.7(200V) 140.7(242V)LEDD-25013MNK、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830241LEKD10013MWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒139.2(100V) 139.2(200V) 139.2(242V)LEDD-25013MWK、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830250LEKD10013MWWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒137.1(100V) 137.1(200V) 137.1(242V)LEDD-25013MWWK、LEK-7R6016A01O
18,900
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830259LEKD10011MLK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒133.5(100V) 133.5(200V) 133.5(242V)LEDD-25011MLK、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830268LEKD10011MNK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒140.7(100V) 140.7(200V) 140.7(242V)LEDD-25011MNK、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830277LEKD10011MWK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒140(100V) 140(200V) 140(242V)LEDD-25011MWK、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830286LEKD10011MWWK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒137.8(100V) 137.8(200V) 137.8(242V)LEDD-25011MWWK、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830295LEKD10013MLK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒132.8(100V) 132.8(200V) 132.8(242V)LEDD-25013MLK、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830311LEKD10013MNK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒140.7(100V) 140.7(200V) 140.7(242V)LEDD-25013MNK、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830320LEKD10013MWK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒139.2(100V) 139.2(200V) 139.2(242V)LEDD-25013MWK、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830329LEKD10013MWWK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒137.1(100V) 137.1(200V) 137.1(242V)LEDD-25013MWWK、LEK-7R6016A01DO
21,900
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830338LEKD10011FLK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒133.5(100V) 133.5(200V) 133.5(242V)LEDD-25011FLK、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830347LEKD10011FNK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒140.7(100V) 140.7(200V) 140.7(242V)LEDD-25011FNK、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830356LEKD10011FWK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒140(100V) 140(200V) 140(242V)LEDD-25011FWK、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830365LEKD10011FWWK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒137.8(100V) 137.8(200V) 137.8(242V)LEDD-25011FWWK、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830381LEKD10013FLK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒132.8(100V) 132.8(200V) 132.8(242V)LEDD-25013FLK、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830390LEKD10013FNK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒140.7(100V) 140.7(200V) 140.7(242V)LEDD-25013FNK、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830399LEKD10013FWK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒139.2(100V) 139.2(200V) 139.2(242V)LEDD-25013FWK、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830408LEKD10013FWWK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒137.1(100V) 137.1(200V) 137.1(242V)LEDD-25013FWWK、LEK-7R6016A01DO
23,700
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする