一体形ダウンライト1500一般形白色Φ75

一体形ダウンライト1500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.6(100V)11.6(200V)11.6(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)124(100V) 61(200V) 52(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68830417LEKD15011ML-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト139.6(100V) 139.6(200V) 139.6(242V)LEDD-25011ML、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830426LEKD15011MN-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト147.4(100V) 147.4(200V) 147.4(242V)LEDD-25011MN、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830435LEKD15011MW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト146.5(100V) 146.5(200V) 146.5(242V)LEDD-25011MW、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830451LEKD15011MWW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト143.9(100V) 143.9(200V) 143.9(242V)LEDD-25011MWW、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830460LEKD15013ML-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト137(100V) 137(200V) 137(242V)LEDD-25013ML、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830469LEKD15013MN-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト144.3(100V) 144.3(200V) 144.3(242V)LEDD-25013MN、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830478LEKD15013MW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト143.5(100V) 143.5(200V) 143.5(242V)LEDD-25013MW、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830487LEKD15013MWW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト141.3(100V) 141.3(200V) 141.3(242V)LEDD-25013MWW、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830496LEKD15011FL-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト139.6(100V) 139.6(200V) 139.6(242V)LEDD-25011FL、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830505LEKD15011FN-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト147.4(100V) 147.4(200V) 147.4(242V)LEDD-25011FN、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830521LEKD15011FW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト146.5(100V) 146.5(200V) 146.5(242V)LEDD-25011FW、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830530LEKD15011FWW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト143.9(100V) 143.9(200V) 143.9(242V)LEDD-25011FWW、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830539LEKD15013FL-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト137(100V) 137(200V) 137(242V)LEDD-25013FL、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830548LEKD15013FN-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト144.3(100V) 144.3(200V) 144.3(242V)LEDD-25013FN、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830557LEKD15013FW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト143.5(100V) 143.5(200V) 143.5(242V)LEDD-25013FW、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830566LEKD15013FWW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト141.3(100V) 141.3(200V) 141.3(242V)LEDD-25013FWW、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830575LEKD15011ML-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト139.6(100V) 139.6(200V) 139.6(242V)LEDD-25011ML、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830591LEKD15011MN-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト147.4(100V) 147.4(200V) 147.4(242V)LEDD-25011MN、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830600LEKD15011MW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト146.5(100V) 146.5(200V) 146.5(242V)LEDD-25011MW、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830609LEKD15011MWW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト143.9(100V) 143.9(200V) 143.9(242V)LEDD-25011MWW、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830618LEKD15013ML-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト137(100V) 137(200V) 137(242V)LEDD-25013ML、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830627LEKD15013MN-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト144.3(100V) 144.3(200V) 144.3(242V)LEDD-25013MN、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830636LEKD15013MW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト143.5(100V) 143.5(200V) 143.5(242V)LEDD-25013MW、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830645LEKD15013MWW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト141.3(100V) 141.3(200V) 141.3(242V)LEDD-25013MWW、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830661LEKD15011FL-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト139.6(100V) 139.6(200V) 139.6(242V)LEDD-25011FL、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830670LEKD15011FN-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト147.4(100V) 147.4(200V) 147.4(242V)LEDD-25011FN、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830679LEKD15011FW-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト146.5(100V) 146.5(200V) 146.5(242V)LEDD-25011FW、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830688LEKD15011FWW-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト143.9(100V) 143.9(200V) 143.9(242V)LEDD-25011FWW、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830697LEKD15013FL-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト137(100V) 137(200V) 137(242V)LEDD-25013FL、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830706LEKD15013FN-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト144.3(100V) 144.3(200V) 144.3(242V)LEDD-25013FN、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830715LEKD15013FW-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト143.5(100V) 143.5(200V) 143.5(242V)LEDD-25013FW、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830731LEKD15013FWW-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト141.3(100V) 141.3(200V) 141.3(242V)LEDD-25013FWW、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする