一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75

一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト1500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.6(100V)11.6(200V)11.6(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)124(100V) 61(200V) 52(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68830740LEKD15011MLK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒131.4(100V) 131.4(200V) 131.4(242V)LEDD-25011MLK、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830749LEKD15011MNK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒138.3(100V) 138.3(200V) 138.3(242V)LEDD-25011MNK、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830758LEKD15011MWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒137.9(100V) 137.9(200V) 137.9(242V)LEDD-25011MWK、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830767LEKD15011MWWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒135.3(100V) 135.3(200V) 135.3(242V)LEDD-25011MWWK、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830776LEKD15013MLK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒131(100V) 131(200V) 131(242V)LEDD-25013MLK、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830785LEKD15013MNK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒137.9(100V) 137.9(200V) 137.9(242V)LEDD-25013MNK、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830801LEKD15013MWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒137(100V) 137(200V) 137(242V)LEDD-25013MWK、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830810LEKD15013MWWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒134.9(100V) 134.9(200V) 134.9(242V)LEDD-25013MWWK、LEK-124016A01O
25,300
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830819LEKD15011FLK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒131.4(100V) 131.4(200V) 131.4(242V)LEDD-25011FLK、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830828LEKD15011FNK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒138.3(100V) 138.3(200V) 138.3(242V)LEDD-25011FNK、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830837LEKD15011FWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒137.9(100V) 137.9(200V) 137.9(242V)LEDD-25011FWK、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830846LEKD15011FWWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒135.3(100V) 135.3(200V) 135.3(242V)LEDD-25011FWWK、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830855LEKD15013FLK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒131(100V) 131(200V) 131(242V)LEDD-25013FLK、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830871LEKD15013FNK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒137.9(100V) 137.9(200V) 137.9(242V)LEDD-25013FNK、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830880LEKD15013FWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒137(100V) 137(200V) 137(242V)LEDD-25013FWK、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830889LEKD15013FWWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒134.9(100V) 134.9(200V) 134.9(242V)LEDD-25013FWWK、LEK-124016A01O
27,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68830898LEKD15011MLK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒131.4(100V) 131.4(200V) 131.4(242V)LEDD-25011MLK、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830907LEKD15011MNK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒138.3(100V) 138.3(200V) 138.3(242V)LEDD-25011MNK、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830916LEKD15011MWK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒137.9(100V) 137.9(200V) 137.9(242V)LEDD-25011MWK、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830925LEKD15011MWWK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒135.3(100V) 135.3(200V) 135.3(242V)LEDD-25011MWWK、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830941LEKD15013MLK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒131(100V) 131(200V) 131(242V)LEDD-25013MLK、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830950LEKD15013MNK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒137.9(100V) 137.9(200V) 137.9(242V)LEDD-25013MNK、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830959LEKD15013MWK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒137(100V) 137(200V) 137(242V)LEDD-25013MWK、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830968LEKD15013MWWK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒134.9(100V) 134.9(200V) 134.9(242V)LEDD-25013MWWK、LEK-124016A01DO
28,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830977LEKD15011FLK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒131.4(100V) 131.4(200V) 131.4(242V)LEDD-25011FLK、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830986LEKD15011FNK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒138.3(100V) 138.3(200V) 138.3(242V)LEDD-25011FNK、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68830995LEKD15011FWK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒137.9(100V) 137.9(200V) 137.9(242V)LEDD-25011FWK、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831011LEKD15011FWWK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒135.3(100V) 135.3(200V) 135.3(242V)LEDD-25011FWWK、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831020LEKD15013FLK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒131(100V) 131(200V) 131(242V)LEDD-25013FLK、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831029LEKD15013FNK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒137.9(100V) 137.9(200V) 137.9(242V)LEDD-25013FNK、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831038LEKD15013FWK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒137(100V) 137(200V) 137(242V)LEDD-25013FWK、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831047LEKD15013FWWK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒134.9(100V) 134.9(200V) 134.9(242V)LEDD-25013FWWK、LEK-124016A01DO
30,100
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする