一体形ダウンライト2000一般形白色Φ75

一体形ダウンライト2000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形白色Φ75 - 東芝ライテック

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.0(100V)15.0(200V)15.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)156(100V) 78(200V) 67(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68831056LEKD20011ML-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEDD-25011ML、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831065LEKD20011MN-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト139.3(100V) 139.3(200V) 139.3(242V)LEDD-25011MN、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831081LEKD20011MW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト138.6(100V) 138.6(200V) 138.6(242V)LEDD-25011MW、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831090LEKD20011MWW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト136.3(100V) 136.3(200V) 136.3(242V)LEDD-25011MWW、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831099LEKD20013ML-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト129.6(100V) 129.6(200V) 129.6(242V)LEDD-25013ML、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831108LEKD20013MN-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト136.6(100V) 136.6(200V) 136.6(242V)LEDD-25013MN、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831117LEKD20013MW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト136(100V) 136(200V) 136(242V)LEDD-25013MW、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831126LEKD20013MWW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト133.6(100V) 133.6(200V) 133.6(242V)LEDD-25013MWW、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831135LEKD20011FL-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEDD-25011FL、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831151LEKD20011FN-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト139.3(100V) 139.3(200V) 139.3(242V)LEDD-25011FN、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831160LEKD20011FW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト138.6(100V) 138.6(200V) 138.6(242V)LEDD-25011FW、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831169LEKD20011FWW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト136.3(100V) 136.3(200V) 136.3(242V)LEDD-25011FWW、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831178LEKD20013FL-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト129.6(100V) 129.6(200V) 129.6(242V)LEDD-25013FL、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831187LEKD20013FN-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト136.6(100V) 136.6(200V) 136.6(242V)LEDD-25013FN、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831196LEKD20013FW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト136(100V) 136(200V) 136(242V)LEDD-25013FW、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831205LEKD20013FWW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト133.6(100V) 133.6(200V) 133.6(242V)LEDD-25013FWW、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68831221LEKD20011FL-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEDD-25011FL、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831230LEKD20011FN-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト139.3(100V) 139.3(200V) 139.3(242V)LEDD-25011FN、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831239LEKD20011FW-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト138.6(100V) 138.6(200V) 138.6(242V)LEDD-25011FW、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831248LEKD20011FWW-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト136.3(100V) 136.3(200V) 136.3(242V)LEDD-25011FWW、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831257LEKD20011ML-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト132.3(100V) 132.3(200V) 132.3(242V)LEDD-25011ML、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831266LEKD20011MN-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト139.3(100V) 139.3(200V) 139.3(242V)LEDD-25011MN、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831275LEKD20011MW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト138.6(100V) 138.6(200V) 138.6(242V)LEDD-25011MW、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831291LEKD20011MWW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト136.3(100V) 136.3(200V) 136.3(242V)LEDD-25011MWW、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831300LEKD20013FL-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト129.6(100V) 129.6(200V) 129.6(242V)LEDD-25013FL、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831309LEKD20013FN-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト136.6(100V) 136.6(200V) 136.6(242V)LEDD-25013FN、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831318LEKD20013FW-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト136(100V) 136(200V) 136(242V)LEDD-25013FW、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831327LEKD20013FWW-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト133.6(100V) 133.6(200V) 133.6(242V)LEDD-25013FWW、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831336LEKD20013ML-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト129.6(100V) 129.6(200V) 129.6(242V)LEDD-25013ML、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831345LEKD20013MN-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト136.6(100V) 136.6(200V) 136.6(242V)LEDD-25013MN、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831361LEKD20013MW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト136(100V) 136(200V) 136(242V)LEDD-25013MW、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831370LEKD20013MWW-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト133.6(100V) 133.6(200V) 133.6(242V)LEDD-25013MWW、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする