一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75

一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2000一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.0(100V)15.0(200V)15.0(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)156(100V) 78(200V) 67(242V)埋め込み寸法(mm)75点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68831379LEKD20011MLK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒124.3(100V) 124.3(200V) 124.3(242V)LEDD-25011MLK、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831388LEKD20011MNK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒131(100V) 131(200V) 131(242V)LEDD-25011MNK、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831397LEKD20011MWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒130.3(100V) 130.3(200V) 130.3(242V)LEDD-25011MWK、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831406LEKD20011MWWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒128(100V) 128(200V) 128(242V)LEDD-25011MWWK、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831415LEKD20013MLK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒124(100V) 124(200V) 124(242V)LEDD-25013MLK、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831431LEKD20013MNK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒130.6(100V) 130.6(200V) 130.6(242V)LEDD-25013MNK、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831440LEKD20013MWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒130(100V) 130(200V) 130(242V)LEDD-25013MWK、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831449LEKD20013MWWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒127.6(100V) 127.6(200V) 127.6(242V)LEDD-25013MWWK、LEK-155016A01O
31,400
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831458LEKD20011FLK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒124.3(100V) 124.3(200V) 124.3(242V)LEDD-25011FLK、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831467LEKD20011FNK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒131(100V) 131(200V) 131(242V)LEDD-25011FNK、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831476LEKD20011FWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒130.3(100V) 130.3(200V) 130.3(242V)LEDD-25011FWK、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831485LEKD20011FWWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒128(100V) 128(200V) 128(242V)LEDD-25011FWWK、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831501LEKD20013FLK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒124(100V) 124(200V) 124(242V)LEDD-25013FLK、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831510LEKD20013FNK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒130.6(100V) 130.6(200V) 130.6(242V)LEDD-25013FNK、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831519LEKD20013FWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒130(100V) 130(200V) 130(242V)LEDD-25013FWK、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831528LEKD20013FWWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒127.6(100V) 127.6(200V) 127.6(242V)LEDD-25013FWWK、LEK-155016A01O
33,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831537LEKD20011FLK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒124.3(100V) 124.3(200V) 124.3(242V)LEDD-25011FLK、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831546LEKD20011FNK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒131(100V) 131(200V) 131(242V)LEDD-25011FNK、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831555LEKD20011FWK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒130.3(100V) 130.3(200V) 130.3(242V)LEDD-25011FWK、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831571LEKD20011FWWK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒128(100V) 128(200V) 128(242V)LEDD-25011FWWK、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831580LEKD20011MLK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒124.3(100V) 124.3(200V) 124.3(242V)LEDD-25011MLK、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831589LEKD20011MNK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒131(100V) 131(200V) 131(242V)LEDD-25011MNK、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831598LEKD20011MWK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒130.3(100V) 130.3(200V) 130.3(242V)LEDD-25011MWK、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831607LEKD20011MWWK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒128(100V) 128(200V) 128(242V)LEDD-25011MWWK、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831616LEKD20013FLK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒124(100V) 124(200V) 124(242V)LEDD-25013FLK、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831625LEKD20013FNK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒130.6(100V) 130.6(200V) 130.6(242V)LEDD-25013FNK、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831641LEKD20013FWK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒130(100V) 130(200V) 130(242V)LEDD-25013FWK、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831650LEKD20013FWWK-LD9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒127.6(100V) 127.6(200V) 127.6(242V)LEDD-25013FWWK、LEK-155016A01DO
36,200
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831659LEKD20013MLK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒124(100V) 124(200V) 124(242V)LEDD-25013MLK、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831668LEKD20013MNK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒130.6(100V) 130.6(200V) 130.6(242V)LEDD-25013MNK、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831677LEKD20013MWK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒130(100V) 130(200V) 130(242V)LEDD-25013MWK、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831686LEKD20013MWWK-LD9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒127.6(100V) 127.6(200V) 127.6(242V)LEDD-25013MWWK、LEK-155016A01DO
34,400
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする