曜日別特売

一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75

一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト質量(kg)0.7枠/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V)埋め込み寸法(mm)75距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
調光方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68831695LEKD25011ML-LS9130.1(100V) 130.1(200V) 130.1(242V)LEDD-25011ML、LEK-193016A01O2420電球色(3000K Ra:85)不可
36,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831711LEKD25011MN-LS9137(100V) 137(200V) 137(242V)LEDD-25011MN、LEK-193016A01O2550昼白色(5000K Ra:85)不可
36,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831720LEKD25011MW-LS9136.2(100V) 136.2(200V) 136.2(242V)LEDD-25011MW、LEK-193016A01O2535白色(4000K Ra:85)不可
36,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831729LEKD25011MWW-LS9134.1(100V) 134.1(200V) 134.1(242V)LEDD-25011MWW、LEK-193016A01O2495温白色(3500K Ra:85)不可
36,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831738LEKD25013ML-LS9127.4(100V) 127.4(200V) 127.4(242V)LEDD-25013ML、LEK-193016A01O2370電球色(3000K Ra:85)不可
36,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831747LEKD25013MN-LS9134.4(100V) 134.4(200V) 134.4(242V)LEDD-25013MN、LEK-193016A01O2500昼白色(5000K Ra:85)不可
36,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831756LEKD25013MW-LS9133.6(100V) 133.6(200V) 133.6(242V)LEDD-25013MW、LEK-193016A01O2485白色(4000K Ra:85)不可
36,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831765LEKD25013MWW-LS9131.4(100V) 131.4(200V) 131.4(242V)LEDD-25013MWW、LEK-193016A01O2445温白色(3500K Ra:85)不可
36,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68831860LEKD25011ML-LD9130.1(100V) 130.1(200V) 130.1(242V)LEDD-25011ML、LEK-193016A01DO2420電球色(3000K Ra:85)PWM制御
39,200
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831869LEKD25011MN-LD9137(100V) 137(200V) 137(242V)LEDD-25011MN、LEK-193016A01DO2550昼白色PWM制御
39,200
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831878LEKD25011MW-LD9136.2(100V) 136.2(200V) 136.2(242V)LEDD-25011MW、LEK-193016A01DO2535白色PWM制御
39,200
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831887LEKD25011MWW-LD9134.1(100V) 134.1(200V) 134.1(242V)LEDD-25011MWW、LEK-193016A01DO2495温白色PWM制御
39,200
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831896LEKD25013ML-LD9127.4(100V) 127.4(200V) 127.4(242V)LEDD-25013ML、LEK-193016A01DO2370電球色PWM制御
39,200
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831905LEKD25013MN-LD9134.4(100V) 134.4(200V) 134.4(242V)LEDD-25013MN、LEK-193016A01DO2500昼白色PWM制御
39,200
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831921LEKD25013MW-LD9133.6(100V) 133.6(200V) 133.6(242V)LEDD-25013MW、LEK-193016A01DO2485白色PWM制御
39,200
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
68831930LEKD25013MWW-LD9131.4(100V) 131.4(200V) 131.4(242V)LEDD-25013MWW、LEK-193016A01DO2445温白色PWM制御
39,200
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする