一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75

一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック

埋込穴径Φ75mmのコンパクトなダウンライトです
埋込穴径Φ75mmのコンパクトサイズで500lm~2500lmまでラインアップ。器具の存在感を抑えつつ明るさも確保します。
器具本体は共通。明るさごとに電源ユニットをラインアップ。
器具本体16機種、電源ユニット9機種の組合せで合計144機種。用途に合わせて選べるラインアップ。
調光電源ユニットとの組み合わせで、約5%~100%の調光ができます。※適合コントルクス使用時

材質本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板質量(kg)0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V)埋め込み寸法(mm)75距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
調光方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68831781LEKD25011FL-LS9130.1(100V) 130.1(200V) 130.1(242V)LEDD-25011ML、LEK-193016A01O2420電球色(3000K Ra:85)不可
38,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831790LEKD25011FN-LS9137(100V) 137(200V) 137(242V)LEDD-25011FN、LEK-193016A01O2550昼白色(5000K Ra:85)不可
38,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831799LEKD25011FW-LS9136.2(100V) 136.2(200V) 136.2(242V)LEDD-25011FW、LEK-193016A01O2535白色(4000K Ra:85)不可
38,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831808LEKD25011FWW-LS9134.1(100V) 134.1(200V) 134.1(242V)LEDD-25011FWW、LEK-193016A01O2495温白色(3500K Ra:85)不可
38,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831817LEKD25013FL-LS9127.4(100V) 127.4(200V) 127.4(242V)LEDD-25013FL、LEK-193016A01O2370電球色(3000K Ra:85)不可
38,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831826LEKD25013FN-LS9134.4(100V) 134.4(200V) 134.4(242V)LEDD-25013FN、LEK-193016A01O2500昼白色(5000K Ra:85)不可
38,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831835LEKD25013FW-LS9133.6(100V) 133.6(200V) 133.6(242V)LEDD-25013FW、LEK-193016A01O2485白色(4000K Ra:85)不可
38,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831851LEKD25013FWW-LS9131.4(100V) 131.4(200V) 131.4(242V)LEDD-25013FWW、LEK-193016A01O2445温白色(3500K Ra:85)不可
38,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831939LEKD25011FL-LD9130.1(100V) 130.1(200V) 130.1(242V)LEDD-25011FL、LEK-193016A01DO2420電球色(3000K Ra:85)PWM制御
41,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831948LEKD25011FN-LD9137(100V) 137(200V) 137(242V)LEDD-25011FN、LEK-193016A01DO2550昼白色(5000K Ra:85)PWM制御
41,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831957LEKD25011FW-LD9136.2(100V) 136.2(200V) 136.2(242V)LEDD-25011FW、LEK-193016A01DO2535白色(4000K Ra:85)PWM制御
41,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831966LEKD25011FWW-LD9134.1(100V) 134.1(200V) 134.1(242V)LEDD-25011FWW、LEK-193016A01DO2495温白色(3500K Ra:85)PWM制御
41,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831975LEKD25013FL-LD9127.4(100V) 127.4(200V) 127.4(242V)LEDD-25013FL、LEK-193016A01DO2370電球色PWM制御
41,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68831991LEKD25013FN-LD9134.4(100V) 134.4(200V) 134.4(242V)LEDD-25013FN、LEK-193016A01DO2500昼白色PWM制御
41,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68832000LEKD25013FW-LD9133.6(100V) 133.6(200V) 133.6(242V)LEDD-25013FW、LEK-193016A01DO2485白色PWM制御
41,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
68832009LEKD25013FWW-LD9131.4(100V) 131.4(200V) 131.4(242V)LEDD-25013FWW、LEK-193016A01DO2445温白色PWM制御
41,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする