一体形ダウンライト3500傾斜天井Φ150

一体形ダウンライト3500傾斜天井Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト3500傾斜天井Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト3500傾斜天井Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト3500傾斜天井Φ150 - 東芝ライテック

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。
器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。
枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。

仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.7枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)28.5(100V)28.2(200V)28.5(242V)保護等級IP20幅(Φmm)165光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)埋め込み寸法(mm)150配光角度(°)55適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリー傾斜天井用ダウンライト(WW兼用)傾斜天井取付角度(°)0~30(配光は20°の傾斜に対応)配光タイプ中角タイプ、広角タイプ調光範囲約5%~100%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68833016LEKD35751ML-LD93000133.3(100V) 134.7(200V) 133.3(242V)LEDD-60751ML、LEK-242016A01D3800電球色
55,100
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833025LEKD35751MN2-LD95000136.8(100V) 138.2(200V) 136.8(242V)LEDD-60751MN2、LEK-242016A01D3900昼白色
55,100
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833041LEKD35751MW-LD94000136.8(100V) 138.2(200V) 136.8(242V)LEDD-60751MW、LEK-242016A01D3900白色
55,100
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833050LEKD35751MWW-LD93500133.3(100V) 134.7(200V) 133.3(242V)LEDD-60751MWW、LEK-242016A01D3800温白色
55,100
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする