東芝ライテック
一体形ダウンライト500
なめらかな調光が可能。
コンパクトサイズ・軽量・省施工。
高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現。
カフェやレストランなどにおすすめ。
器具2タイプに配光角2タイプ・光色5タイプをラインアップ。
適合
LED専用コントルクス(2線式)(別売)
材質
本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート
幅(mm)
Φ55
質量(kg)
0.4
備考
断熱施工不可
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
10.5(100V)
保護等級
IP20
遮光度
40°
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
入力電流(mA)
190(100V)
埋め込み寸法(mm)
50
調光方式
位相調光
点灯方法
補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)
距離
照射面:0.3
カテゴリー
グレアレスダウンライト
調光範囲
0~100%
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
中心光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68833339
LEDD-05304N-RD1
枠/ホワイト、反射板/ホワイト
2650
30.4(100V)
320
17
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68833348
LEDD-05304NV-RD1
枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面
2650
30.4(100V)
320
17
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68833357
LEDD-05304W-RD1
枠/ホワイト、反射板/ホワイト
2650
30.4(100V)
320
17
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833366
LEDD-05304WV-RD1
枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面
2650
30.4(100V)
320
17
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68833375
LEDD-05304WW-RD1
枠/ホワイト、反射板/ホワイト
2650
30.4(100V)
320
17
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833391
LEDD-05304WWV-RD1
枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面
2650
30.4(100V)
320
17
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68833400
LEDD-05305L2-RD1
枠/ホワイト、反射板/ホワイト
1925
44.7(100V)
470
28
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68833409
LEDD-05305L-RD1
枠/ホワイト、反射板/ホワイト
2050
47.6(100V)
500
28
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68833418
LEDD-05305N-RD1
枠/ホワイト、反射板/ホワイト
2130
49.5(100V)
520
28
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68833427
LEDD-05305W-RD1
枠/ホワイト、反射板/ホワイト
2130
49.5(100V)
520
28
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68833436
LEDD-05305WW-RD1
枠/ホワイト、反射板/ホワイト
2090
48.5(100V)
510
28
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください