東芝ライテック
一体形ダウンライト500
なめらかな調光が可能
コンパクトサイズ・軽量・省施工
高演色性能でモノ本来の色を忠実に再現
カフェやレストランなどにおすすめ
器具2タイプに配光角2タイプ・光色5タイプをラインアップ
適合
LED専用コントルクス(2線式)(別売)
材質
本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト、反射板/ポリカーボネート
幅(mm)
Φ55
質量(kg)
0.4
備考
断熱施工不可
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
10.5(100V)
保護等級
IP20
遮光度
40°
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
入力電流(mA)
190(100V)
埋め込み寸法(mm)
50
配光角度(°)
17
調光方式
位相調光
点灯方法
補助点灯装置:電源ユニット別置(本体付属)
距離
照射面:0.3
カテゴリー
グレアレスダウンライト
配光タイプ
狭角タイプ
調光範囲
0~100%
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
中心光度(cd)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68833296
LEDD-05304L2-RD1
枠/ホワイト、反射板/ホワイト
2400
27.6(100V)
290
電球色(2700K Ra:93)
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833305
LEDD-05304L2V-RD1
枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面
2400
27.6(100V)
290
電球色(2700K Ra:93)
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833321
LEDD-05304L-RD1
枠/ホワイト、反射板/ホワイト
2650
30.4(100V)
320
電球色(3000K Ra:93)
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
68833330
LEDD-05304LV-RD1
枠/ホワイト、反射板/銀色鏡面
2650
30.4(100V)
320
電球色(3000K Ra:93)
¥
49,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください