一体形ダウンライト500センサ付Φ150

一体形ダウンライト500センサ付Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500センサ付Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500センサ付Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500センサ付Φ150 - 東芝ライテック

60W形白熱電球器具と同等の明るさで省エネ。
40,000時間(光束維持率85%)の長寿命で、メンテナンスを大幅削減。
モデルチェンジ(人感センサー内蔵は除く)※により消費効率アップ。低色温度4000K・3000Kの光色ラインアップにより公共施設用照明器具 JIL5004:2021 対応機種追加。

材質本体/アルミ、枠/アルミダイカスト、反射板/アルミダイカスト幅(mm)Φ170質量(kg)0.8枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.3(100V)4.3(200V)4.3(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能人感センサー入力電流(mA)43(100V) 27(200V) 25(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)85カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68833445LEKD05051MLY-LD9132.5(100V) 132.5(200V) 132.5(242V)LEDD-25051MLY、LEK-4R3016A01DO570電球色(3000K Ra:85)
37,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833461LEKD05051MNY-LD9139.5(100V) 139.5(200V) 139.5(242V)LEDD-25051MNY、LEK-4R3016A01DO600昼白色(5000K Ra:85)
37,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833470LEKD05051MWWY-LD9136(100V) 136(200V) 136(242V)LEDD-25051MWWY、LEK-4R3016A01DO585温白色(3500K Ra:85)
37,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833479LEKD05051MWY-LD9138.3(100V) 138.3(200V) 138.3(242V)LEDD-25051MWY、LEK-4R3016A01DO595白色(4000K Ra:85)
37,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする