曜日別特売

一体形ダウンライト500一般形白色Φ100

一体形ダウンライト500一般形白色Φ100 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形白色Φ100 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形白色Φ100 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形白色Φ100 - 東芝ライテック

60W形白熱電球器具と同等の明るさで省エネ。
40,000時間(光束維持率85%)の長寿命で、メンテナンスを大幅削減。
モデルチェンジ(人感センサー内蔵は除く)※により消費効率アップ。低色温度4000K・3000Kの光色ラインアップにより公共施設用照明器具 JIL5004:2021 対応機種追加。

定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.2(100V)4.2(200V)4.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式不可枠/ピュアホワイト材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト幅(mm)Φ112質量(kg)0.6備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60保護等級IP20遮光度15°付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)44(100V) 25(200V) 24(242V)埋め込み寸法(mm)100点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)100カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68833488LEKD05031L-LS9100580電球色(3000K Ra:85)138(100V) 138(200V) 138(242V)
14,800
6,898
7,588(税込)
29日以内出荷
返品不可
68833497LEKD05031MN-LS9100610昼白色(5000K Ra:85)145.2(100V) 145.2(200V) 145.2(242V)
14,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833506LEKD05031W-LS9100605白色(4000K Ra:85)144(100V) 144(200V) 144(242V)
14,800
6,898
7,588(税込)
29日以内出荷
返品不可
68833515LEKD05031WW-LS9100595温白色(3500K Ra:85)141.6(100V) 141.6(200V) 141.6(242V)
14,800
6,898
7,588(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする