曜日別特売

一体形ダウンライト500一般形白色Φ75

一体形ダウンライト500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形白色Φ75 - 東芝ライテック

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.2(100V)4.2(200V)4.2(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)44(100V) 25(200V) 24(242V)埋め込み寸法(mm)75調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68833531LEKD05011FL-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト139.2(100V) 139.2(200V) 139.2(242V)LEDD-25011FL、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833540LEKD05011FN-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト147.6(100V) 147.6(200V) 147.6(242V)LEDD-25011FN、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833549LEKD05011FW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト146.4(100V) 146.4(200V) 146.4(242V)LEDD-25011FW、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833558LEKD05011FWW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト144(100V) 144(200V) 144(242V)LEDD-25011FWW、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833567LEKD05011ML-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト139.2(100V) 139.2(200V) 139.2(242V)LEDD-25011ML、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833576LEKD05011MN-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト147.6(100V) 147.6(200V) 147.6(242V)LEDD-25011MN、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833585LEKD05011MW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト146.4(100V) 146.4(200V) 146.4(242V)LEDD-25011MW、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833601LEKD05011MWW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト144(100V) 144(200V) 144(242V)LEDD-25011MWW、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833610LEKD05013FL-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト136.9(100V) 136.9(200V) 136.9(242V)LEDD-25013FL、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833619LEKD05013FN-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト144(100V) 144(200V) 144(242V)LEDD-25013FN、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833628LEKD05013FW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト144(100V) 144(200V) 144(242V)LEDD-25013FW、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833637LEKD05013FWW-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト141.6(100V) 141.6(200V) 141.6(242V)LEDD-25013FWW、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833646LEKD05013ML-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト136.9(100V) 136.9(200V) 136.9(242V)LEDD-25013ML、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833655LEKD05013MN-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト144(100V) 144(200V) 144(242V)LEDD-25013MN、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833671LEKD05013MW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト144(100V) 144(200V) 144(242V)LEDD-25013MW、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
68833680LEKD05013MWW-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/ピュアホワイト141.6(100V) 141.6(200V) 141.6(242V)LEDD-25013MWW、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする