一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75

一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック一体形ダウンライト500一般形黒色Φ75 - 東芝ライテック

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

幅(mm)Φ82備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.2(100V)4.2(200V)4.2(242V)保護等級IP20遮光度15°光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)44(100V) 25(200V) 24(242V)埋め込み寸法(mm)75調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68833689LEKD05011FLK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒130.9(100V) 130.9(200V) 130.9(242V)LEDD-25011FLK、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68833698LEKD05011FNK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒138(100V) 138(200V) 138(242V)LEDD-25011FNK、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68833707LEKD05011FWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒138(100V) 138(200V) 138(242V)LEDD-25011FWK、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68833716LEKD05011FWWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒135.7(100V) 135.7(200V) 135.7(242V)LEDD-25011FWWK、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68833725LEKD05011MLK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒130.9(100V) 130.9(200V) 130.9(242V)LEDD-25011MLK、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833741LEKD05011MNK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒138(100V) 138(200V) 138(242V)LEDD-25011MNK、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833750LEKD05011MWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒138(100V) 138(200V) 138(242V)LEDD-25011MWK、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833759LEKD05011MWWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒135.7(100V) 135.7(200V) 135.7(242V)LEDD-25011MWWK、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833768LEKD05013FLK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒130.9(100V) 130.9(200V) 130.9(242V)LEDD-25013FLK、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68833777LEKD05013FNK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒138(100V) 138(200V) 138(242V)LEDD-25013FNK、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68833786LEKD05013FWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒136.9(100V) 136.9(200V) 136.9(242V)LEDD-25013FWK、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68833795LEKD05013FWWK-LS9本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板0.6枠/黒、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/黒134.5(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-25013FWWK、LEK-4R6016A01O
16,600
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
68833811LEKD05013MLK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒130.9(100V) 130.9(200V) 130.9(242V)LEDD-25013MLK、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833820LEKD05013MNK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒138(100V) 138(200V) 138(242V)LEDD-25013MNK、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833829LEKD05013MWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒136.9(100V) 136.9(200V) 136.9(242V)LEDD-25013MWK、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
68833838LEKD05013MWWK-LS9本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト0.7枠/黒134.5(100V) 134.5(200V) 134.5(242V)LEDD-25013MWWK、LEK-4R6016A01O
14,800
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする