曜日別特売

一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150

一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形白色Φ150 - 東芝ライテック

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。
器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。
枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。

定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.4備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)169付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)150距離照射面:0.3演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
光色
配光角度(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68834048LEKD60051ML-LD91506000電球色75131(100V) 133.3(200V) 133.3(242V)3000LEDD-60051ML、LEK-424016A01D
68,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68834057LEKD60051MN2-LD91506300昼白色75137.5(100V) 140(200V) 140(242V)5000LEDD-60051MN2、LEK-424016A01D
68,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68834066LEKD60051MW-LD91506300白色75137.5(100V) 140(200V) 140(242V)4000LEDD-60051MW、LEK-424016A01D
68,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68834075LEKD60051MWW-LD91506200温白色75135.3(100V) 137.7(200V) 137.7(242V)3500LEDD-60051MWW、LEK-424016A01D
68,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68834091LEKD60053ML-LD91506000電球色55131(100V) 133.3(200V) 133.3(242V)3000LEDD-60053ML、LEK-424016A01D
68,800
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68834100LEKD60053MN2-LD91506200昼白色55135.3(100V) 137.7(200V) 137.7(242V)5000LEDD-60053MN2、LEK-424016A01D
68,800
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68834109LEKD60053MW-LD91506200白色55135.3(100V) 137.7(200V) 137.7(242V)4000LEDD-60053MW、LEK-424016A01D
68,800
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
68834118LEKD60053MWW-LD91506100温白色55133.1(100V) 135.5(200V) 135.5(242V)3500LEDD-60053MWW、LEK-424016A01D
68,800
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする