一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ125

一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ125 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ125 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ125 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ125 - 東芝ライテック

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ
従来品と比べ高効率で省エネを実現※※ 2025年2月発売モデルチェンジ品
明るさ2タイプの電源ユニットと組み合わせ
施工のしやすい電源ユニット別置形
6000・3500シリーズともに器具タイプをラインアップ

仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.3枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)144光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)125配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68834127LEKD60041MLV-LD93000131(100V) 133.3(200V) 133.3(242V)LEDD-60041MLV、LEK-424016A01D6000電球色
67,500
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68834136LEKD60041MN2V-LD95000135.3(100V) 137.7(200V) 137.7(242V)LEDD-60041MN2V、LEK-424016A01D6200昼白色
67,500
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68834145LEKD60041MWV-LD94000135.3(100V) 137.7(200V) 137.7(242V)LEDD-60041MWV、LEK-424016A01D6200白色
67,500
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68834161LEKD60041MWWV-LD93500133.1(100V) 135.5(200V) 135.5(242V)LEDD-60041MWWV、LEK-424016A01D6100温白色
67,500
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする