曜日別特売

一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ200

一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ200 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ200 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ200 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ200 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ200 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ200 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ200 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ200 - 東芝ライテック

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。
器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。
枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。

仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.7枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)200適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト調光範囲約5%~100%内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
関連部品
光束(Lm)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68834371LEKD60071MLV-LD93000131(100V) 133.3(200V) 133.3(242V)LEDD-60071MLV、LEK-424016A01D600075
69,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68834380LEKD60071MN2V-LD95000135.3(100V) 137.7(200V) 137.7(242V)LEDD-60071MN2V、LEK-424016A01D620075
69,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68834389LEKD60071MWV-LD94000135.3(100V) 137.7(200V) 137.7(242V)LEDD-60071MWV、LEK-424016A01D620075
69,900
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68834398LEKD60071MWWV-LD93500133.1(100V) 135.5(200V) 135.5(242V)LEDD-60071MWWV、LEK-424016A01D610075
69,900
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68834407LEKD60073MLV-LD93000128.8(100V) 131.1(200V) 131.1(242V)LEDD-60073MLV、LEK-424016A01D590055
69,900
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68834416LEKD60073MN2V-LD95000133.1(100V) 135.5(200V) 135.5(242V)LEDD-60073MN2V、LEK-424016A01D610055
69,900
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68834425LEKD60073MWV-LD94000133.1(100V) 135.5(200V) 135.5(242V)LEDD-60073MWV、LEK-424016A01D610055
69,900
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
68834441LEKD60073MWWV-LD93500131(100V) 133.3(200V) 133.3(242V)LEDD-60073MWWV、LEK-424016A01D600055
69,900
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする