一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250

一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250 - 東芝ライテック一体形ダウンライト6000一般形銀色Φ250 - 東芝ライテック

天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。
器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。
枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。

定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ質量(kg)1.9備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60保護等級IP20遮光度15°幅(Φmm)270付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)250距離照射面:0.3演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
光束(Lm)
光色
配光角度(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68834450LEKD60081MLV-LD92506000電球色75131(100V) 133.3(200V) 133.3(242V)3000LEDD-60081MLV、LEK-424016A01D
71,200
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68834459LEKD60081MN2V-LD92506200昼白色75135.3(100V) 137.7(200V) 137.7(242V)5000LEDD-60081MN2V、LEK-424016A01D
71,200
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68834468LEKD60081MWV-LD92506200白色75135.3(100V) 137.7(200V) 137.7(242V)4000LEDD-60081MWV、LEK-424016A01D
71,200
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68834477LEKD60081MWWV-LD92506100温白色75133.1(100V) 135.5(200V) 135.5(242V)3500LEDD-60081MWWV、LEK-424016A01D
71,200
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68834486LEKD60083MLV-LD92505900電球色55128.8(100V) 131.1(200V) 131.1(242V)3000LEDD-60083MLV、LEK-424016A01D
71,200
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68834495LEKD60083MN2V-LD92506200昼白色55135.3(100V) 137.7(200V) 137.7(242V)5000LEDD-60083MN2V、LEK-424016A01D
71,200
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68834511LEKD60083MWV-LD92506200白色55135.3(100V) 137.7(200V) 137.7(242V)4000LEDD-60083MWV、LEK-424016A01D
71,200
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
68834520LEKD60083MWWV-LD92506000温白色55131(100V) 133.3(200V) 133.3(242V)3500LEDD-60083MWWV、LEK-424016A01D
71,200
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする