天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。
器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。
枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
仕様補助点灯装置:電源ユニット別置材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/アルミ、カバー/アクリル質量(kg)1.8色枠/ピュアホワイト、反射板/銀色梨地、カバー/透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)45.8(100V)45.0(200V)45.0(242V)保護等級IP23幅(Φmm)220光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V)埋め込み寸法(mm)200配光角度(°)75適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3待機電力(W)1以下(調光信号による消灯時)演色指数(Ra)83カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%内容量1個